絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Elesa(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- NTツール(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- TRUSCO(6)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- イマオコーポレーション(1,054)
- エスコ(96)
- ケーエム精密(22)
- ジェラルディ(5)
- スーパーツール(24)
- ナベヤ(456)
- ニューストロング販売(82)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- マサル(6)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クランピングボタン
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。 CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントジャッキ
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
ジグサポートジャッキ
ナベヤ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。材質S45CH(並目)M12×1.75I(並目)M16×2表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5耐荷重(kN)11RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル(ソケット)
ナベヤ¥539~税込¥593~1個3日以内出荷最大圧力:1.65Mpa 耐熱温度:100℃ ロストワックス鋳造により、安定した品質を供給することができます。 オーステナイト系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル(ボールバルブ)
ナベヤ¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:80℃ コンパクトサイズで干渉が回避できます。 クーラントの流量調整が容易に行えます。 ハンドル位置、開閉方向を自由に変えられます。材質本体:真鍮レバーハンドル:POMRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルTP型
ナベヤ¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます 1ヶ所の取付穴から2本の銅管を出せます。材質真鍮寸法F(mm)3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)152.4RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBU型
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度は70°と大きく変えられます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303寸法D(mm)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルJJ型
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル用スプレーチップ
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から10日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPJ型
ナベヤ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルJT型
ナベヤ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。 銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。 ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。 最大圧力:3Mpa 耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃材質ノズル部:アセタール・ステンレス管:銅取付部品:真鍮
Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート
ナベヤ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 ガイド部が大きいので作業性が良好です。 親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイド
ナベヤ¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具
ナベヤ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷材質本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440熱処理六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプブッシュ)
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプブッシュ熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートブッシュ)
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440タイプロケートブッシュ熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯ラフガイド
ナベヤ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。 樹脂製のため大切なワークを傷つけません。 ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。材質MCナイロン使用温度範囲(℃)-40~120硬度R120RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートシリンダー(位置決めストッパー)
ナベヤ¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D表面処理黒染め(菱型ナット)熱処理焼入HRC56±2RoHS指令(10物質対応)対応