絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Elesa(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- NTツール(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- TRUSCO(6)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- イマオコーポレーション(1,054)
- エスコ(96)
- ケーエム精密(22)
- ジェラルディ(5)
- スーパーツール(24)
- ナベヤ(456)
- ニューストロング販売(82)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- マサル(6)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MCツーリングブロック(2面軽量タイプ)
ナベヤ¥269,800~税込¥296,780~1台ほか46日以内出荷斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥239,800~税込¥263,780~1台ほか46日以内出荷使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
大型アングルプレート
ナベヤ¥589,800~税込¥648,780~1台61日以内出荷中ぐり盤、ラジアルボール盤、プレナー等の治具材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
ナベヤ¥299,800~税込¥329,780~1台ほか46日以内出荷から61日以内出荷横型マシニングセンター用取付穴があいています。材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル400
ニューストロング販売¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5トラスコ品番837-8509材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)130テーブル径(Φmm)400ギア比90:1
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイ
ニューストロング販売¥529,800税込¥582,7801台31日以内出荷テーブル径:350パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8508材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)98テーブル径(Φmm)350ギア比90:1
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル300パイ
ニューストロング販売¥379,800税込¥417,7801台61日以内出荷テーブル径:300パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8507材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)77テーブル径(Φmm)300ギア比90:1
ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210
ニューストロング販売¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)81高さ(mm)139適合高さ(mm)82~210
ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150
ニューストロング販売¥6,698~税込¥7,368~1セット当日出荷から翌々日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)57高さ(mm)97適合高さ(mm)58~150
ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90
ニューストロング販売¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4237材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)38質量(kg)0.71高さ(mm)59適合高さ(mm)38~90
ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90
ニューストロング販売¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4318材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)50質量(kg)0.92高さ(mm)59適合高さ(mm)36~90
ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68
ニューストロング販売¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4172材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)27厚さ(mm)25質量(kg)0.26高さ(mm)45適合高さ(mm)28~68
ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49
ニューストロング販売¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
グースネッククランプ 使用ボルト M20
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781個当日出荷加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9330材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)175幅(mm)60質量(kg)2.3高さ(mm)60角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】30穴寸法(Φmm)21×65適合ボルト径M20口高(mm)30
グースネッククランプ
ニューストロング販売¥11,980税込¥13,1781個当日出荷加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9329材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)48質量(kg)1.3高さ(mm)48角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】25穴寸法(Φmm)17×55適合ボルト径M16口高(mm)25
スピーディロック 使用ボルト M8
ニューストロング販売¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4458材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)3高さ(mm)6質量(g)20径(Φmm)【上面】24ねじ寸法M8×1.25耐荷重(kN)4適合ボルト径M8
スピーディロック 使用ボルト M16
ニューストロング販売¥4,688税込¥5,1571個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4440材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)6高さ(mm)12質量(g)115径(Φmm)【上面】38ねじ寸法M16×2.0耐荷重(kN)7適合ボルト径M16
スピーディロック 使用ボルト M12
ニューストロング販売¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4431材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)5高さ(mm)9質量(g)50径(Φmm)【上面】30ねじ寸法M12×1.75耐荷重(kN)6適合ボルト径M12
スピーディロック 使用ボルト M10
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4423材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)4高さ(mm)8質量(g)30径(Φmm)【上面】26ねじ寸法M10×1.5耐荷重(kN)5適合ボルト径M10
グリップ パット(丸タイプ)
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から9日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
クランプサポート
ニューストロング販売¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷から3日以内出荷クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック
ニューストロング販売¥379,800~税込¥417,780~1台3日以内出荷薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックセット内容T型レンチ、ラジェントレンチ材質鋳鋼(FC-300)
頑チャック坊主
ニューストロング販売¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックトラスコ品番837-9503セット内容T型レンチ、スパナ材質鋳鋼(FC-300)質量(kg)35全高(mm)310×250×72(122)締付け能力(mm)【外面】Φ6~200、【内面】Φ72~200キー溝幅(mm)18
クランピングキット ネジ M8
ニューストロング販売¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9529セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)6.25ボルト【スタットボルト】M8適合T溝幅(mm)10
クランピングキット ネジ M16
ニューストロング販売¥66,980税込¥73,6781セット欠品中MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9539セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)11.75ボルト【スタットボルト】M16適合T溝幅(mm)18
クランピングキット ネジ M14
ニューストロング販売¥65,980税込¥72,5781セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません
クランピングキット ネジ M12
ニューストロング販売¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません
クランピングキット ネジ M10
ニューストロング販売¥54,980~税込¥60,478~1セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M10
クランピングキット ネジ M24
ニューストロング販売¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9164セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)38.6ボルト【スタットボルト】M24適合T溝幅(mm)28ねじの呼びM24
クランピングキット ネジ M22
ニューストロング販売¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M22ねじの呼びM22
クランピングキット ネジ M20
ニューストロング販売¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M20ねじの呼びM20
クランピングキット ネジ M18
ニューストロング販売¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M18ねじの呼びM18
クランピングキット ネジ M16
ニューストロング販売¥89,980税込¥98,9781セット7日以内出荷から8日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M16ねじの呼びM16
クランピングキット ネジ M14
ニューストロング販売¥84,980~税込¥93,478~1セット7日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。 加工物の取付に悩む必要ありません。セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M14ねじの呼びM14
クランピングキット ネジ M12
ニューストロング販売¥83,980税込¥92,3781セット8日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9130セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)15.5ボルト【スタットボルト】M12適合T溝幅(mm)16
ハイトブロック
ナベヤ¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。材質FCD450T17質量(kg)11S(並目)M16×2熱処理焼鈍適合ボルト(メートルねじ)M16公差C±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応