絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
スクリューサポート(平型ジャッキ)
スーパーツール(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(センター型ジャッキ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-16001
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B35~50質量(g)53タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C16.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-10001
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。B45L15H28タイプフェノール樹脂製F26D52C42E19G30J14.5PM8K56N24QM10×1.5 深さ15許容荷重(N)レバー:200M80RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-08
ニューストロング 磁力付スクリューサポート
ニューストロング販売¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から翌々日出荷二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
スクリューサポートロングストローク型
スーパーツール¥12,980~税込¥14,278~1組(2個)当日出荷本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
スクリューサポートチップ
スーパーツール¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
磁力付スクリューサポートロングストローク型
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1組(2個)当日出荷本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥24,980~税込¥27,478~1組(2個)当日出荷縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。 スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。材質S45C
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A50B22LM8×1.25 深さ15H21.1タイプフェノール樹脂製F20D47C37E16G20J16P10K10NM8締付トルク(N・m)14MM8×1.25-20LRoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-10001-C1
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個3日以内出荷・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:5~9
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-06002
イマオコーポレーション¥849税込¥9341個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B10質量(g)13タイプフェノール樹脂製D6C11EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10100
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(g)50タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
アルミスクリュージャッキ
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。適合本体FPB10B材質/仕上S45C/黒染質量(g)80熱処理焼入 HRC23~31耐荷重(kN)11
スクリューサポート
ニューストロング販売¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)当日出荷クランプの支えです。高さ調整に便利です。用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
BJ350 ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ用ジョイントスペーサー
ニューストロング販売¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷マルチジャッキ用ジョイントスペーサーです。専用治具として使用出来ます。用途取り付け固定が簡単に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プレーンクランプ&サポートセット
ニューストロング販売¥43,980~税込¥48,378~1セット10日以内出荷加工幅が広がります。時間の削減になります。用途加工物の取付に。付属品木製ベースセット内容プレーンクランプ、スクリューサポート、ピンレンチ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ピンレンチハンドル
ニューストロング販売¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷スクリューサポートを簡単に締めることが出来ます。用途スクリューサポートに必要不可欠です。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステップキー(段付)
ニューストロング販売¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から10日以内出荷広範囲で使用できます。用途機械のテーブル溝に合わせて使用。段付。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステップキー
ニューストロング販売¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から10日以内出荷広範囲で使用できます。用途機械のテーブル溝に合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スクリューサポートセット
ニューストロング販売¥38,980~税込¥42,878~1セット5日以内出荷加工幅が広がります。時間の削減になります。用途加工物の取付に。セット内容スクリューサポート(2個1組)、スクリューサポート用チップ、ピンレンチ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。