絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

サポーター フットレスト BJ760 BJ760-08001
イマオコーポレーション¥879税込¥9671個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B13質量(g)18タイプフェノール樹脂製D10C13EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-06001
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B10質量(g)6タイプフェノール樹脂製D8C11EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。B50質量(g)1360タイプフェノール樹脂製F36D50C30E46GM16×2許容荷重(N)44900RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16150
イマオコーポレーション¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。B100質量(g)2110タイプフェノール樹脂製F36D50C30E46GM16×2許容荷重(N)44900RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12100
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。B50質量(g)1350タイプフェノール樹脂製F36D50C30E46GM12×1.75許容荷重(N)44900RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12040
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。B10質量(g)350タイプフェノール樹脂製F30D40C30E36GM12×1.75許容荷重(N)31800RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16040
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。B10質量(g)360タイプフェノール樹脂製F30D40C30E36GM16×2許容荷重(N)31800RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16050
イマオコーポレーション¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。B20質量(g)430タイプフェノール樹脂製F30D40C30E36GM16×2許容荷重(N)31800RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12050
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。B20質量(g)420タイプフェノール樹脂製F30D40C30E36GM12×1.75許容荷重(N)31800RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16070
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。B40質量(g)580タイプフェノール樹脂製F30D40C30E36GM16×2許容荷重(N)31800RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-10050
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B10HM8×1.25 深さ8質量(g)110タイプフェノール樹脂製F17D20C14.5E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10280
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(g)70タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-20100
イマオコーポレーション¥8,198税込¥9,0181個当日出荷・RoHS指令適合製品です。B20HM16×2 深さ16質量(g)740タイプフェノール樹脂製F30D35C29.5E30GM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08050
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B20HM6×1 深さ6質量(g)70タイプフェノール樹脂製F13D16C12E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16095
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30HM12×1.75 深さ12質量(g)555タイプフェノール樹脂製F27D32C24.5E27GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10180
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(g)60タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12065
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B15HM10×1.5 深さ10質量(g)220タイプフェノール樹脂製F22D24C19.5E22GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08040
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B10HM6×1 深さ6質量(g)55タイプフェノール樹脂製F13D16C12E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-20120
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30HM16×2 深さ16質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D35C29.5E30GM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12080
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30HM10×1.5 深さ10質量(g)275タイプフェノール樹脂製F22D24C19.5E22GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-10060
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B20HM8×1.25 深さ8質量(g)135タイプフェノール樹脂製F17D20C14.5E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16080
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B15HM12×1.75 深さ12質量(g)460タイプフェノール樹脂製F27D32C24.5E27GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ステップキー
ニューストロング販売¥5,798税込¥6,3781個当日出荷広範囲で使用できます。用途機械のテーブル溝に合わせて使用。トラスコ品番837-8452セット内容単品幅(mm)40高さ(mm)20奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
小豆ジャッキ
ニューストロング販売¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷省スペースでのビビリ対策に最適です。材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
ワークサポート
ニューストロング販売¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。 Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します。用途丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適付属品接続金具1個(SST-8B)トラスコ品番194-9141材質スチール(S45C)幅(mm)80質量(kg)3高さ(mm)72.8奥行(mm)80表面処理焼き入れ傾き角(°)120アズワン品番64-8774-51
ワークサポート
ニューストロング販売¥7,398税込¥8,1381個当日出荷傾斜のついた加工物を支えます。 3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。 クランプによるひずみを抑えます。用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しにトラスコ品番124-2353材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ高さ(mm)75質量(g)900径(Φmm)(上面)44.8傾き角(°)7アズワン品番64-8774-49
ジョイントサポート
スーパーツール¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500~700mm)。対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700~900mm)用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして全長(mm)200質量(kg)1.6本体径(mm)Φ70
大型機用スクリューサポート ロングストローク型
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781台欠品中大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本ストローク(mm)300~500質量(kg)5.5ヘッド径(Φmm)上面:60本体径(mm)Φ70耐荷重(kN)150ベース幅(mm)170
スプリング ミニ サポート(マグネット付)
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
MC用ジグライナー
ニューストロング販売¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)ねじ径M16/M20高さ精度(mm)±0.01胴径(Φmm)55
接続金具
ニューストロング販売¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。用途スクリューサポートのジョイントにセット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)径(Φmm)(ダボ)11×10
スクリューサポートチップ
ニューストロング販売¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド
エスコ¥6,430税込¥7,0731個翌日出荷EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント用途V溝受け用パッドエスコ品番EA637EP-2材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ45×15質量(g)120
Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント用途球面受け用パッドエスコ品番EA637EP-1材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ37×10質量(g)90
50 -70mm スクリュージャッキ
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EA-70材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)620穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)70最低高さ(mm)50耐荷重(kN)60
70-100mm スクリュージャッキ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60