FA現場のお役立ち情報
225件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10100 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10100

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(g)50タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08050 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08050

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B20HM6×1 深さ6質量(g)70タイプフェノール樹脂製F13D16C12E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16095 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16095

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B30HM12×1.75 深さ12質量(g)555タイプフェノール樹脂製F27D32C24.5E27GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10180 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10180

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(g)60タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12065 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12065

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B15HM10×1.5 深さ10質量(g)220タイプフェノール樹脂製F22D24C19.5E22GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08040 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08040

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B10HM6×1 深さ6質量(g)55タイプフェノール樹脂製F13D16C12E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-20120 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-20120

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B30HM16×2 深さ16質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D35C29.5E30GM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12080 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12080

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B30HM10×1.5 深さ10質量(g)275タイプフェノール樹脂製F22D24C19.5E22GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-10060 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-10060

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B20HM8×1.25 深さ8質量(g)135タイプフェノール樹脂製F17D20C14.5E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16080 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16080

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B15HM12×1.75 深さ12質量(g)460タイプフェノール樹脂製F27D32C24.5E27GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップキー ニューストロング販売

    ステップキー

    ニューストロング販売
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    広範囲で使用できます。
    用途機械のテーブル溝に合わせて使用。トラスコ品番837-8452セット内容単品幅(mm)40高さ(mm)20奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-4689
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-5353
  • 小豆ジャッキ ニューストロング販売

    小豆ジャッキ

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    省スペースでのビビリ対策に最適です。
    材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
  • ワークサポート ニューストロング販売

    ワークサポート

    ニューストロング販売
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。 Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します。
    用途丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適付属品接続金具1個(SST-8B)トラスコ品番194-9141材質スチール(S45C)幅(mm)80質量(kg)3高さ(mm)72.8奥行(mm)80表面処理焼き入れ傾き角(°)120アズワン品番64-8774-51
  • ワークサポート ニューストロング販売

    ワークサポート

    ニューストロング販売
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    傾斜のついた加工物を支えます。 3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。 クランプによるひずみを抑えます。
    用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しにトラスコ品番124-2353材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ高さ(mm)75質量(g)900径(Φmm)(上面)44.8傾き角(°)7アズワン品番64-8774-49
  • ジョイントサポート スーパーツール

    ジョイントサポート

    スーパーツール
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500~700mm)。対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700~900mm)
    用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして全長(mm)200質量(kg)1.6本体径(mm)Φ70
  • 大型機用スクリューサポート ロングストローク型 スーパーツール

    大型機用スクリューサポート ロングストローク型

    スーパーツール
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。
    用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本ストローク(mm)300~500質量(kg)5.5ヘッド径(Φmm)上面:60本体径(mm)Φ70耐荷重(kN)150ベース幅(mm)170
  • ワーク・サポート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ワーク・サポート

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    59,980税込65,978
    1個
    18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング ミニ サポート(マグネット付) スーパーツール

    スプリング ミニ サポート(マグネット付)

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
  • スプリング ミニ サポート スーパーツール

    スプリング ミニ サポート

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
  • MC用ジグライナー ニューストロング販売

    MC用ジグライナー

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)ねじ径M16/M20高さ精度(mm)±0.01胴径(Φmm)55
  • 接続金具 ニューストロング販売

    接続金具

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
    用途スクリューサポートのジョイントにセット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)径(Φmm)(ダボ)11×10
  • スクリューサポートチップ ニューストロング販売

    スクリューサポートチップ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
    用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
  • Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド エスコ

    Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド

    エスコ
    6,430税込7,073
    1個
    翌日出荷
    EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
    用途V溝受け用パッドエスコ品番EA637EP-2材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ45×15質量(g)120
  • Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド エスコ

    Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
    用途球面受け用パッドエスコ品番EA637EP-1材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ37×10質量(g)90
  • 50 -70mm スクリュージャッキ エスコ

    50 -70mm スクリュージャッキ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
    エスコ品番EA637EA-70材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)620穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)70最低高さ(mm)50耐荷重(kN)60
  • 70-100mm スクリュージャッキ エスコ

    70-100mm スクリュージャッキ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
    エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60
  • M10x 49mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 49mm サポートスクリュー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • M10x 39mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 39mm サポートスクリュー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • フレックスサポート ナベヤ

    フレックスサポート

    ナベヤ
    99,980税込109,978
    1個
    23日以内出荷
    三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
    付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°
  • スイングクランプ用ハイトアジャストサポート ナベヤ

    スイングクランプ用ハイトアジャストサポート

    ナベヤ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。
    材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60寸法FM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1組(2個)
    当日出荷
    横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
    適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
  • 大型機用スクリューサポート ニューストロング販売

    大型機用スクリューサポート

    ニューストロング販売
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。
    用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ径(Φmm)(上部受皿)60耐荷重300kN胴径(Φmm)70
  • ワークサポート ニューストロング販売

    ワークサポート

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。
    用途加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。トラスコ品番380-2582直径(Φmm)上面/44.8高さ(mm)30質量(g)360傾き角(°)7
  • BJ747 ストラップサポーター イマオコーポレーション

    BJ747 ストラップサポーター

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーション

    BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • BJ600 ジョイントバー イマオコーポレーション

    BJ600 ジョイントバー

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ351-A 横型ナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    BJ351-A 横型ナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター/スペーサー