絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(平型ジャッキ)
スーパーツール(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スクリューサポート(センター型ジャッキ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)当日出荷から翌日出荷縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-16001
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B35~50質量(g)53タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C16.5RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポートロングストローク型
スーパーツール¥10,980~税込¥12,078~1組(2個)当日出荷本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
磁力付スクリューサポートロングストローク型
スーパーツール¥24,980~税込¥27,478~1組(2個)当日出荷本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
スクリューサポート
ニューストロング販売¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷クランプの支えです。高さ調整に便利です。用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-10001
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。B45L15H28タイプフェノール樹脂製F26D52C42E19G30J14.5PM8K56N24QM10×1.5 深さ15許容荷重(N)レバー:200M80RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-08
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A35B19LM8×1.25-20LH5タイプフェノール樹脂製F17.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16締付トルク(N・m)14M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)6000
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-10001-C1
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個3日以内出荷・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:5~9
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-06002
イマオコーポレーション¥849税込¥9341個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B10質量(g)13タイプフェノール樹脂製D6C11EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ニューストロング 磁力付スクリューサポート
ニューストロング販売¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から翌々日出荷二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
M24x137mm サポートスクリュー
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
スクリューサポートチップ
スーパーツール¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
アルミスクリュージャッキ
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。 スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。材質S45C
ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
コンパクトワークサポーター
イマオコーポレーション¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷加工ワークのビビリを簡単に解消。省スペースで配置可能です。六角レンチで締め込むことでシャフトを強力に固定できます。
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-10001
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B25~40質量(g)30タイプフェノール樹脂製DM4×0.7C10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-24001
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B51~71質量(g)150タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-20001
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40~63質量(g)75タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C20.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-12001
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30~46質量(g)43タイプフェノール樹脂製DM4×0.7C13RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-08001
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B19~29質量(g)15タイプフェノール樹脂製DM4×0.7C8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-06001
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B18~26質量(g)10タイプフェノール樹脂製DM4×0.7C6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-08001
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。B38L12H24タイプフェノール樹脂製F23D45C37E16G25J12PM6K51N19QM8×1.25 深さ15許容荷重(N)レバー:150M63RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-06
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-05001
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。B25L8H15タイプフェノール樹脂製F14D29C24E10G19J8PM4K36N14QM5×0.8 深さ8許容荷重(N)レバー:80M40RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-04
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001C
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A50B26LM12×1.75H8タイプフェノール樹脂製F38.3D70C60E16G42.1JM12×1.75KM12×1.75 深さ24N40締付トルク(N・m)2M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)15~30保持力(N)800
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001C
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A42B22LM10×1.5H6タイプフェノール樹脂製F33.3D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ20N36締付トルク(N・m)1.5M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)700
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001C
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A35B19LM8×1.25H5タイプフェノール樹脂製F29.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16N30締付トルク(N・m)1.2M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)700
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001C
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A28B14LM6×1H4タイプフェノール樹脂製F24.2D39C33E10G22.2JM6×1KM6×1 深さ12N24締付トルク(N・m)1M6RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~22保持力(N)600