絞り込み
エコロジープロダクト

サポーター レストボタン BJ763 BJ763-08001
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。B30質量(g)60タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D11.3C19.4E5RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06006
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。B35質量(g)80タイプフェノール樹脂製FM6×1D10.7C14E4RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06005
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。B30質量(g)60タイプフェノール樹脂製FM6×1D10.7C14E4RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06003
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。B35質量(g)40タイプフェノール樹脂製FM6×1D7.7C14E4RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06002
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。B30質量(g)30タイプフェノール樹脂製FM6×1D7.7C14E4RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06001
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。B25質量(g)20タイプフェノール樹脂製FM6×1D7.7C14E4RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-12002
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B19質量(g)120タイプフェノール樹脂製D15C20EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-10001
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B17質量(g)44タイプフェノール樹脂製D13C16EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-08002
イマオコーポレーション¥979税込¥1,0771個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B13質量(g)33タイプフェノール樹脂製D9C13EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-08001
イマオコーポレーション¥879税込¥9671個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B13質量(g)18タイプフェノール樹脂製D10C13EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-06001
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B10質量(g)6タイプフェノール樹脂製D8C11EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ワークサポート
ニューストロング販売¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。 Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します。用途丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適付属品接続金具1個(SST-8B)トラスコ品番194-9141材質スチール(S45C)幅(mm)80質量(kg)3高さ(mm)72.8奥行(mm)80表面処理焼き入れ傾き角(°)120アズワン品番64-8774-51
ワークサポート
ニューストロング販売¥7,398税込¥8,1381個当日出荷傾斜のついた加工物を支えます。 3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。 クランプによるひずみを抑えます。用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しにトラスコ品番124-2353材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ高さ(mm)75質量(g)900径(Φmm)(上面)44.8傾き角(°)7アズワン品番64-8774-49
フレックスサポート
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個23日以内出荷三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
ナベヤ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から62日以内出荷もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60寸法FM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ワークサポート
ニューストロング販売¥5,998税込¥6,5981個当日出荷傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。用途加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。トラスコ品番380-2582直径(Φmm)上面/44.8高さ(mm)30質量(g)360傾き角(°)7
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。ロック機構スパイラルカムカム4°
『サポーター/スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります
- スクリューサポート
- サポーター