15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • シリコンボール CML

    シリコンボール

    CML(1件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷
    シリコン製で軽量。
    材質シリコン寸法(mm)Φ120×H82
  • フードカッター スケーター

    フードカッター

    スケーター
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    刃先がカーブしているので食材が逃げません。お箸やスプーンできりにくいものもラクラクカット。
    仕様食洗機不可種別シニアベーシック材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)20(ハサミ)ケース入数100寸法(幅W×長さL)(cm)ハサミ:6.5×11.8、ケース:8×12.5耐熱温度(℃)ハンドル:60、ハサミ本体:80、ケース:100アズワン品番65-0452-89洗濯方法乾燥機不可
  • 缶開け お助け君 サンセイ

    缶開け お助け君

    サンセイ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    プルリング式の缶詰や調味料ボトルの蓋を、テコの力を利用して簡単に開ける事ができます。 プルリングやプルトップは、握力の弱いお年寄りには、硬くて開けづらいものです。 リングを起こして缶蓋を開けるまでの動作が、少しの力でできるように工夫しました。 缶詰以外の、プルリング・調味料ボトル(醤油、みりん、酒、ドレッシングなど)、あるいは飲料缶のプルタブを開けるのにもご利用できます。
    材質ABS樹脂、エラストマーオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • UDグリップ包丁 ウカイ利器

    UDグリップ包丁

    ウカイ利器
    4,998税込5,498
    1本ほか
    5日以内出荷
    ハンドルの向き・角度が調整できる誰にでも使いやすいUD包丁。ハンドル位置を変えられ、上向きと下向きの方向に付け替えも可。
    仕様食洗機可材質刃:ステンレス(モリブデン特殊鋼)、ハンドル:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、ボルト・ナット:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)、真ちゅう(クロームメッキ)、包丁立て:ABS樹脂(抗菌剤入り)、スティック:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)質量(g)135ケース入数5寸法(cm)20~28.5、刃渡り:15.5耐熱温度(℃)110洗濯方法乾燥機可
  • フードプロセッサー RMシリーズ ロボクープ

    フードプロセッサー RMシリーズ

    ロボクープ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切る・刻む・混ぜる・練るに特化したベーシックモデルです。お手入れが簡単で衛生的です。
    付属品ボウル・ミニボウル・ミニボウルスチール刃・ボウルカバー・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・ツールボックス・スパチュラ・掃除ブラシ電源(V)100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
  • ソフト食シリコン型 旭産業

    ソフト食シリコン型

    旭産業
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱するだけです。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
    材質シリコンブルー耐熱温度(℃)-30~220
  • 糖質カットご飯メーカー/二合炊き/- スケーター

    糖質カットご飯メーカー/二合炊き/-

    スケーター
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 糖質カットご飯メーカー/一合炊き/- スケーター

    糖質カットご飯メーカー/一合炊き/-

    スケーター
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • UDグリップ包丁/イエロー/- ウカイ利器

    UDグリップ包丁/イエロー/-

    ウカイ利器
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • ブリクサー 2スピード変速 タイマー付き ロボクープ

    ブリクサー 2スピード変速 タイマー付き

    ロボクープ
    739,800税込813,780
    1台
    16日以内出荷
    ミキサー食専用カッタミキサー
    仕様●容器容量:7.5L●仕様:2スピード変速、タイマー付き●電源:三相200V 50/60Hz●電流:6.5A●消費電力:高速1.8kW(50Hz)/2.2kW(60Hz)、低速1.0kW(50Hz)/1.2kW(60Hz)●質量:21.6kg●外形寸法:幅280×奥行328×高さ570mmアズワン品番65-3662-38
  • 給茶機用浄水器セット 給茶機 ヤマミズ

    給茶機用浄水器セット 給茶機

    ヤマミズ
    48,980税込53,878
    1台
    30日以内出荷
    高さ(mm)397質量(g)1700シリーズ給茶機寸法(Φmm)127コード60558アズワン品番64-8175-60
  • 缶あけ・お助けくん サンセイ

    缶あけ・お助けくん

    サンセイ
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    プルリング式の缶詰や調味料のフタが、テコの力で簡単にあけられます。金属を使っていないので、洗いやすく安心です。持ち手部分はエラストマーを採用しているので滑りません。プルリングに先端部分を引っかけて、持ち手を手前に引くだけで簡単に蓋を開けることができます。先端部分がアリ溝形状なので、空いたフタが飛ぶ事がありません。
    材質本体:ABS樹脂、グリップ:エラストマー質量(g)26寸法(cm)8.5×11.5
  • オートマチックシノア C-80 ロボクープ

    オートマチックシノア C-80

    ロボクープ
    669,800税込736,780
    1個
    6日以内出荷
    裏ごし作業に最適で大幅な省力化が図れます。各種フルーツのジュースとパルプの分離も秒速で処理できます。材料の回収率が良いので、廃棄分が少なくムダのない調理が行えます。
  • カッターミキサー ロボクープ

    カッターミキサー

    ロボクープ
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
    中食の食品加工に最適の中型カッターミキサーです。撹拌から乳化まで一貫して行える真空処理にも対応しています。
  • 取替え用カートリッジ 給茶機 ヤマミズ

    取替え用カートリッジ 給茶機

    ヤマミズ
    24,980税込27,478
    1台
    31日以内出荷
    シリーズ給茶機コード60559アズワン品番64-8175-61

食事関連』には他にこんなカテゴリがあります

調理器