「適合メーカー」から絞り込む
75mm マウントボルト/13mm スペーサーキット 220.A061.77brembo32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:220.A061.77販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10 08-12 Φ320スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 05-08 Φ320スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-10 Φ320スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-10 Φ320ネジサイズ:M10ネジピッチ:1.25オフセット量:13関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60長さ:75
長さ(mm)75寸法(mm)オフセット量:13品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60ねじピッチ1.25ねじサイズM10