カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ハンディロック ガストーチ
CAPTAIN STAG¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。強力な火力で火起こしに便利。つまみ操作で簡単火力調節。ワンプッシュ簡単点火。安全なロック機構搭載。材質本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン質量(g)110寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×210×620点火方式圧電点火装置
ハンディガストーチGT-X用交換用火口
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
ホース (バルブ付)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷パーツを組み合わせて様々な用途に対応。用途凍結・解氷作業。 殺菌・消毒作業。 除草・乾燥作業。 道路工事。付属品バルブ付仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
プロパンバーナー火口 直径60ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0
ハンディロック ガストーチ・ボンベセット
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981組翌々日出荷便利な火起こし、アウトドアレジャーからDIYなどに。強力な火力で火起こしに便利。つまみ操作で簡単火力調節。ワンプッシュ簡単点火。安全なロック機構搭載。セット内容ガストーチ1、専用ガス容器1材質本体:アルミダイカスト、火口:ステンレス鋼、樹脂部:66ナイロン質量(g)110(ガス容器含まず)連続使用時間10分以内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×210×620(ガス容器含まず)点火方式圧電点火装置火炎温度(℃)[最高]1300発熱量(kW/h)約1,2(約1050kcal/h)(M-7621 ガス容器1本使用時)燃焼時間(時間)約2時間50分(M-7621 ガス容器1本使用時)
プロパンバーナー火口 直径25ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷火炎温度(℃)1500火口径(mm)25火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])1500
GT5000・8000用広口ノズル
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷GT-5000専用アタッチメントです。 GT-5000・8000用アタッチメントです。用途塗装はがし、板金加工に、木材の時代仕上げに、塩ビ管加工に、塗装はがし、塩ビパイプ加工、板金加工トラスコ品番834-5542適合本体GT-5000、GT-8000幅(mm)85高さ(mm)23.8質量(g)70奥行(mm)55.0火炎温度(℃)1800発熱量(kcal/h)3838
プロパンバーナー部品接手
新富士バーナー¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー火口 直径15ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合S-130トラスコ品番816-2438全長(mm)67質量(g)50火炎温度(℃)1500火口径(mm)15火炎形状細炎発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)ねじサイズメネジM8×1.0
プロパンバーナー火口 直径100ミリ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2439全長(mm)200質量(g)640火炎温度(℃)1500火口径(mm)100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)ねじサイズオネジM18×1.0
GT5000用細口ノズル
プリンス(フカシロ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷GT-5000専用アタッチメントです。用途ロー付け、彫金、ガラス細工適合GT-5000トラスコ品番834-5541幅(mm)77.8質量(g)105径(Φmm)21.6
プロパンバーナー用ホース バルブ付
新富士バーナー¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。長さ(mm)(バルブ)170ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(6.4mm)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…6.4mm
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ60°(7.9mm)
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷各サイズのチップはTA371F-10にしか装着出来ません。チップサイズ…7.9mm
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ7.9mm
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ…7.9mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ6.4mm
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ6.4mm。バーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
プロパンバーナー接手 119mm
Sakae Fuji(栄製機)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷トラスコ品番816-2448長さ(mm)119質量(g)80ねじサイズ火口側オネジM8×1.0/ホース側メネジM20×1.0
プロパンバーナー火口 直径50ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2443全長(mm)110質量(g)195火炎温度(℃)1500火口径(mm)50火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー火口 直径35ミリ
Sakae Fuji(栄製機)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2442全長(mm)92質量(g)120火炎温度(℃)1500火口径(mm)35火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)ねじサイズオネジM18×1.0
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- バーナー
- 替ガスボンベ
- ガスマッチ
- アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
- ガス トーチ/バーナー関連商品