スプレーガン関連商品 :「エアブラシ」の検索結果

塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,363件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウ 動画あり
用途スプレーガン用 セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ 取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ 動画あり
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。 材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8 使用流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本(60mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0~0.8 使用流体空気 スパナ口径(Φmm)11、13、16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS 質量(g)37 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
1本
919 税込1,011
4日以内出荷

カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA 吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7 取付ねじRp(PS)1/8" カップ容量(mL)5ml・10ml 本体長さ(mm)148.5 タケノコ径(Φmm)7 ノズル径(Φmm)0.2
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
752 税込827
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド トラスコ品番805-2379 質量(g)610 適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー。裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途適合スプレーガンパーツ交換用に。
1個ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途適合スプレーガンパーツ交換用に。 材質/仕上ステンレス
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)エアブラシメンテナンスキット
セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本 質量(g)20 先端形状【ニードル】かまぼこ型 太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5 ニードル(mm)Φ1.4
1セット(11本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイント トラスコ品番805-2378 質量(g)50
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

1個
889 税込978
当日出荷

圧送式スプレーガンの塗料ジョイントにつけるフィルターです。
1セット
9,590 税込10,549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの内部につまった絵具を取り出すことができ、塗料の通り道を掃除できます。
適合エボリューション、コラーニ、インフィニティ、グラフォ用
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

場所を選ばずどこにでも設置でき、エアーブラシの機種を選ばないスタンドです。 樹脂製のトレイ状ベースと樹脂製ハンガーで構成。 2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシックエアーブラシにも対応。 しかも、エアーブラシを2本同時にかけておくことが可能。 また、トレイ状のベースにはスペアボトルが置け、ハンガーステーには調色スティックをセットすることができます。 ロングタイプのスポイト付き。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
用途エアーブラシの空気量調節として利用。 トラスコ品番285-4252 適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B 材質/仕上真鍮、クロームメッキ 質量(g)38 エアー接続口Rc1/8×G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。 複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。 ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
取付ねじS1/8 カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.3
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

手元で圧力を調整出来るので作業効率が向上します。 スプレーガンに取り付ける事で、手元で圧力を調整出来るようになります。 作業に合わせた圧力にすぐに変更出来るので作業効率や塗装の仕上がりが向上します。
仕様●圧力調整範囲:0.05~0.80MPa●最高使用圧力:0.9MPa●材質:本体/アルミダイキャスト、ネジ、ゲージ/スチール、ダイヤル/ポリエステル アズワン品番68-4101-23
1個
1,990 税込2,189
8日以内出荷

3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。 柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。 ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
1個
599 税込659
欠品中

スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機種をクリーニングするのに最適なツールをまとめました。 使用後の掃除から、定期的な分解、洗浄、グリスアップまで、メンテナンスに最適な専用ツールと油脂類を同梱。
セット内容クリーニングブラシ極細、クリーニングブラシ中、ノズルシール剤3g、高粘度グリス5g、ノズルレンチ
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

保管・一時置きに便利なガンホルダー
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

スプレーガンの固定器具です。
トラスコ品番810-5673
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1セット
759 税込835
翌々日出荷

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など 材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)278 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

交換部品です。
トラスコ品番424-1786 材質真鍮クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)292 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)60
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります