46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)3/5.5/6.5
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

精和産業ハイソフトホース
エコ商品
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード 常用圧力(MPa)25 ホース口径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
80,980 税込89,078
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)5 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)40 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
109,800 税込120,780
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.3m
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース 長さ(m)50
1巻
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ノズル口径(Φmm)リシン用:3/5.5/6.5/7.5 タイル用:5/6.5/8/10 スタッコ用:8/12/15
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)10 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)20 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
61,980 税込68,178
4日以内出荷

たいる君 標準エアホース(金具付)
長さ(m)35
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)50 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
86,980 税込95,678
4日以内出荷

精和産業万能ガン BG-1
ノズル口径(Φmm)リシン用: 3/5.5/6.5/7.5、タイル用: 5/6.5/8/10
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース 長さ(m)20
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース 長さ(m)30
1巻
49,980 税込54,978
4日以内出荷

固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)50 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様TA用手元ホース 長さ(m)2
1巻
7,098 税込7,808
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)20 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
36,980 税込40,678
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
53,980 税込59,378
4日以内出荷

タイルエース 標準エアホース(金具付)
長さ(m)45
1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)10 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
31,980 税込35,178
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)40 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160) 最大吐出量(L/min)1.62 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷

固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.5m
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)20 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
55,980 税込61,578
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)40 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
69,980 税込76,978
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)10 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
86,980 税込95,678
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)50 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷

仕様TA用手元ホース 長さ(m)1
1巻
5,398 税込5,938
4日以内出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷