85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ラバーホース【12】40m 精和産業ラバーホース【12】40m精和産業
129,800税込142,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】10m 精和産業ラバーホース【12】10m精和産業
35,980税込39,578
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】1m 精和産業ラバーホース【9】1m精和産業
5,998税込6,598
1巻
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース長さ(m)1
ラバーホース【16】40m 精和産業ラバーホース【16】40m精和産業
149,800税込164,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
タフエアレス380/デラックス 50Hz 精和産業タフエアレス380/デラックス 50Hz精和産業
62,980税込69,278
1セット
5日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
タフエアレス380/デラックス 60Hz 精和産業タフエアレス380/デラックス 60Hz精和産業
62,980税込69,278
1セット
4日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業エアーコートスプレー ACS-1223精和産業
619,800税込681,780
1セット
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
エアーカーテンヘッド ACH-1 精和産業エアーカーテンヘッド ACH-1精和産業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!塗料飛散20%削減でコストダウン養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
ターンクリーンチップ1840ACG用 精和産業ターンクリーンチップ1840ACG用精和産業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
プラスノズルS1840 精和産業プラスノズルS1840精和産業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
リシンガン RG-1 精和産業リシンガン RG-1精和産業
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3/5.5/6.5
エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ 精和産業エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ精和産業
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
エアーカーテンヘッド ACH-1T 精和産業エアーカーテンヘッド ACH-1T精和産業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!塗料飛散20%削減でコストダウン養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
万能ガン BG-1 精和産業万能ガン BG-1精和産業
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用: 3/5.5/6.5/7.5、タイル用: 5/6.5/8/10
ターンダブルチップ1840ACG用 精和産業ターンダブルチップ1840ACG用精和産業
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ボディセットACG用 精和産業ボディセットACG用精和産業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エアレスツインホース【1/4】20m 精和産業エアレスツインホース【1/4】20m精和産業
46,980税込51,678
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)20
ガンポール30cmACG用 精和産業ガンポール30cmACG用精和産業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.3m
エアレスツインホース【1/4】40m 精和産業エアレスツインホース【1/4】40m精和産業
87,980税込96,778
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)40
エアーレギュレーターセット AR20-02 精和産業エアーレギュレーターセット AR20-02精和産業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合AR20-02・金具・圧力計付
エアレスツインホース【1/4】30m 精和産業エアレスツインホース【1/4】30m精和産業
66,980税込73,678
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)30
エアレスツインホース【1/4】50m 精和産業エアレスツインホース【1/4】50m精和産業
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)50
エアレスツインホース【1/4】10m 精和産業エアレスツインホース【1/4】10m精和産業
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)10
ガンポール50cmACG用 精和産業ガンポール50cmACG用精和産業
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.5m
エアーカーテンセット プラスノズルタイプ 精和産業エアーカーテンセット プラスノズルタイプ精和産業
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
マルチガン MG-1 精和産業マルチガン MG-1精和産業
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用:3/5.5/6.5/7.5 タイル用:5/6.5/8/10 スタッコ用:8/12/15
イエローホース 日本ワグナーイエローホース日本ワグナー
7,998税込8,798
1巻
7日以内出荷
軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-2500セット標準付属エアホース。
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)10材質(ブラケット)PP
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-2001セット標準付属エアホース。
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)7材質(ブラケット)PP
ホースセット金具付 15m 近畿製作所ホースセット金具付 15m近畿製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
トラスコ品番805-0569
空気機器 チューブ継手 PCF6-02 扶桑精機空気機器 チューブ継手 PCF6-02扶桑精機
509税込560
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6097材質真鍮接続口径Rc1/4質量(g)24
空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M 扶桑精機空気機器 #93チューブ継手 L型ロングミニタイプ PLL6-01M扶桑精機
659税込725
1個
翌日出荷
継手です。
トラスコ品番810-6099材質真鍮質量(g)14
空気機器 #92締付継手SUS316 L型 NSL0640-01 扶桑精機空気機器 #92締付継手SUS316 L型 NSL0640-01扶桑精機
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
SUS製継手です。
トラスコ品番810-6095材質SUS316質量(g)28
空気機器 #91締付継手SUS316 ストレート NSC0640-01 扶桑精機空気機器 #91締付継手SUS316 ストレート NSC0640-01扶桑精機
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
SUS製継手です。
トラスコ品番810-6094材質SUS316質量(g)15
パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
699税込769
1個
翌々日出荷
PPS製ストレート型チューブ継手です。 Φ6チューブ用です。
用途HMP用トラスコ品番810-6044
パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型) 扶桑精機パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)扶桑精機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
PPS製L型チューブ継手です。 Φ6チューブ用です。
用途HMP用トラスコ品番810-6045
DEVホースセット エア/塗料用・1.8m デビルビスDEVホースセット エア/塗料用・1.8mデビルビス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
DEV塗料ホースセット デビルビスDEV塗料ホースセットデビルビス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
内径(Φmm)7.5材質補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン外径(mm)10.5
DEVエアホースセット デビルビスDEVエアホースセットデビルビス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
内径(Φmm)6.5材質補強糸入りポリウレタン外径(mm)10
サンペイントホースPB-EASY7金具付 十川産業サンペイントホースPB-EASY7金具付十川産業
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
内径(Φmm)6.5長さ(m)10トラスコ品番448-5432質量(kg)0.75外径(Φmm)10
スプレーガン用エアーホース