絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
- 6.5(2)
- 7.5(2)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 25(1)
ホース長さ(m)
- 10
- 1(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 7.5(1)
- 15(1)
- 20(14)
- 25(1)
- 30(14)
- 35(1)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(7)
- 100(5)
ブランド
- 精和産業(5)
- デビルビス(2)
- 日本ワグナー(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 八興(1)
- エムオースプレーイング(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(1)
6.35(1)
6.5(2)
7.5(2)
8.5(1)
9.5(1)
12(1)
15(1)
19(1)
25(1)

ソルベントホース
八興(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から9日以内出荷導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)色透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンエアレスホース 両端金具付
BEAVER(ビーバー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から翌々日出荷ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。耐圧(MPa)20ホース内径(Φmm)6.3金具PF/1/4
ハイソフトホース
精和産業¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から3日以内出荷柔らかく曲げクセがつきづらい。材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー ソフトエアレスホース 1/4
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
抗菌ブレードホース
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
ABAC エアホースセット
エムオースプレーイング¥30,980税込¥34,0781本4日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-2500セット標準付属エアホース。用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)10材質(ブラケット)PP