絞り込み
内径(Φmm)
- 7.5(1)
- 9.5(1)
ホース長さ(m)
- 1
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 7.5(1)
- 10(15)
- 15(1)
- 20(14)
- 25(1)
- 30(14)
- 35(1)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(7)
- 100(5)
ブランド
- 八興(1)
- 精和産業(1)
- エムオースプレーイング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
7.5(1)
9.5(1)

ソルベントホース
八興(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷から9日以内出荷導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)色透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ABAC エアホースセット
エムオースプレーイング¥7,198税込¥7,9181本10日以内出荷ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001を肩掛け、もしくは背負った場合に扱いやすいエアホース! 体に機械を密着させて作業する際に、ホースの取り回しがし易い1m仕様です! お手持ちのエアホースを、少しだけ延長したい時にも最適です!用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット材質(ホース)PPホース長さ(m)1材質(ブラケット)PP