絞り込み
内径(Φmm)
- 6.2(2)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
- 6.5(3)
- 7.5(2)
- 8.5(2)
- 8.7(1)
- 9.5(1)
ホース長さ(m)
- 20
- 1(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 7.5(1)
- 10(16)
- 15(1)
- 25(1)
- 30(14)
- 35(1)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(7)
- 100(5)
ブランド
- 精和産業(5)
- アネスト岩田(2)
- デビルビス(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 日本ワグナー(1)
- ノーブランド(1)
- 八興(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.2(2)
6.3(1)
6.35(1)
6.5(3)
7.5(2)
8.5(2)
8.7(1)
9.5(1)

ソルベントホース
八興(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷から9日以内出荷導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)色透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンエアレスホース 両端金具付
BEAVER(ビーバー)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から翌々日出荷ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。耐圧(MPa)20ホース内径(Φmm)6.3金具PF/1/4
ハイソフトホース
精和産業¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から3日以内出荷柔らかく曲げクセがつきづらい。材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー ソフトエアレスホース 1/4
大塚刷毛製造¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4