4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明治機械製作所エンジンクリーナ
エコ商品
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g)350 空気使用量(L/min)55 吹付空気圧力(MPa)0.3 管長(mm)240 ノズル口径(Φmm)3 所要圧縮機(kw)0.4 空気取入口G1/4 ノズル噴射角45° 噴出量(mL/min)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,198 税込7,918
欠品中

明治機械製作所ブローガン(フレキシブルタイプ)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力1.57MPa、引金で自在に吐出し空気量を調節できます。 当て傷防止のラバーチップノズルや跳ね返り防止の透明シールドノズルを装備できます。
用途ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

明治機械製作所ブロアー本体
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷