4ページ目: 面体 防毒マスク

面体とは、主に有毒ガスから呼吸を守るための防毒マスク。防毒マスクの構造が、「面体」と「吸収缶」」からなることから面体とも呼ばれます。吸収缶は、全ての種類の有毒ガスに対応できませんので、用途に合った吸収缶を選ぶことが必要です。吸収缶は、「隔離式」「直結式」「直結式小型」の三種類の構成があり、これはガスの濃度に合わせられています。隔離式は高濃度のガスに対応する構成で、直結式小型は低濃度のガスに対応するものです。面体によっては、防じん機能や装着性に特徴があるものもありますので、ガスの種類、濃度などを考慮のうえ商品を選べます。
三光化学工業 防毒マスク
スカイマスク GH716
スカイマスク GH716
スカイマスク GH715S
スカイマスク GH715S
スカイマスクⅡ GH316
スカイマスクⅡ GH316
品番 GH716S GH716M GH715S GH715M GH316S GH316M
吸気抵抗13Pa12Pa13Pa14Pa5Pa5Pa
排気抵抗32Pa29Pa26Pa26Pa35Pa35Pa
国家検定合格番号TN568TN568TN420TN420TN452TN452
168件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Mサイズ 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW01R 白磁色(はくじいろ)Mサイズ重松製作所
2,998税込3,298
1式
当日出荷
TW01R(M)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃などトラスコ品番506-2806サイズM
防毒マスク 直結式小型 1621G-02型 興研防毒マスク 直結式小型 1621G-02型興研(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)材質アイピース:ガラス製質量(g)690以下タイプ全面タイプ
防毒マスク 直結式小型 1761G型 興研防毒マスク 直結式小型 1761G型興研
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
直結式小型防毒マスク防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>)質量(g)580以下吸気抵抗(Pa)45以下排気抵抗(Pa)60以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
シゲマツ 防毒マスク H&Hシゲマツ 防毒マスクH&H
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
有機溶剤による中毒を防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
タイプ1個タイプ型番GM-76D
直結式小型防毒マスク GM166 重松製作所直結式小型防毒マスク GM166重松製作所
27,980税込30,778
1個
60日以内出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
質量(g)635型式検定合格番号第TN414号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
直結式小型防毒マスクGM166 重松製作所直結式小型防毒マスクGM166重松製作所
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
種別防毒マスクトラスコ品番489-6149材質シリコーン質量(g)620タイプ全面形吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
防毒マスク 3100SR/3200SR 3M(スリーエム)防毒マスク 3100SR/3200SR3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1箱(10個)
5日以内出荷
装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
用途塗装作業にタイプ防毒マスク用面体 / 半面形
直結式防毒マスク 重松製作所直結式防毒マスク重松製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
外付けフィルタ(防じん機能)取付可
用途有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に仕様ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)セット内容防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)材質接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPEブラック質量(g)約103(面体のみ)規格国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×140×78(面体のみ)試験ガスシクロヘキサン 試験濃度:0.03%
直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ 重松製作所直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ重松製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下種別防毒マスクサイズM適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV材質(面体)接顔部:Si(シリコーンゴム)トラスコ品番146-9392商品タイプ本体
取り替え式防じんマスク SK11取り替え式防じんマスクSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。軽量コンパクトなマスクです。
用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。種別防じんマスク粒子捕集効率(%)80.0以上材質(面体)マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー材質吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴム頭ひもしめひもタイプRA仕様商品タイプセット品
防毒マスク3000シリーズオプション用吸水カバー・吸水パッド 3M(スリーエム)防毒マスク3000シリーズオプション用吸水カバー・吸水パッド3M(スリーエム)
849税込934
1個
当日出荷
吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して面体からの液滴落下を防ぎます。
用途防毒マスクHF-50シリーズ用吸水カバー。面体からの液滴落下対策に。適合マスクHF-50シリーズトラスコ品番218-0806材質ポリプロピレン品名吸水カバー
直結型防毒マスク 2缶式/伝声器付 エスコ直結型防毒マスク 2缶式/伝声器付エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
面体の中央部の伝声器により、マスクをしたまま会話や指示が可能です。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:194g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN298号)アズワン品番65-9283-62
電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ エスコ電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズエスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷から8日以内出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式アズワン品番65-9284-39
防毒マスク 店頭販売用 重松製作所防毒マスク 店頭販売用重松製作所
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」3外付けフィルタ「LL」付き広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-55
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶 EA800MXシリーズエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)アズワン品番65-9284-32
電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ エスコ電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズエスコ
89,900税込98,890
1個
8日以内出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
仕様●捕集効率:99.97%以上●漏れ率:S級(0.1%以下)●ろ過材の性能:PL3●重量:774g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約7.5時間●実勢稼働時間:約8~14.5時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●付属品:電池、充電器、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型●国家検定合格品(第TP20号)●ダイオキシン(レベル1)●石綿除去●インジウム取扱い●RCF取扱い●会話を明瞭アズワン品番65-9284-02
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプアズワン品番65-9283-82
直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ直結型防毒マスク EA800MXシリーズエスコ
26,900税込29,590
1個
翌日出荷
HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号)アズワン品番65-9283-65
直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズエスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号)アズワン品番65-9284-23
直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(250分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:250分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)アズワン品番65-9284-26
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)アズワン品番65-9284-31
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-76
防毒マスク 店頭販売用 重松製作所防毒マスク 店頭販売用重松製作所
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-56
直結型防毒マスク 1缶式 エスコ直結型防毒マスク 1缶式エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジションアズワン品番65-9283-61
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶 EA800MXシリーズエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:亜硫酸ガス●除毒能力:70分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)アズワン品番65-9284-29
直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズエスコ
435税込479
1個
翌日出荷
※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)アズワン品番65-9284-35
直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1]アズワン品番65-9284-25
電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ エスコ電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズエスコ
51,100税込56,210
1個
翌日出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:B級(5.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:252g以下(平均244g)●電源:3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約3.5時間●実勢稼働時間:約5~9時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP100号)●電池・充電器付属●一般粉じん●トンネル建設工事●水の侵入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報アズワン品番65-9283-99
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
防じんマスク/店頭販売用/RL1 重松製作所防じんマスク/店頭販売用/RL1重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4アズワン品番65-9135-57
防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ重松製作所
3,198税込3,518
1個
予約販売
ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
仕様●防じん・防毒マスク国家検定合格品●▼【1】防毒マスク型式検定合格番号:第TN593号●▼【2】防じんマスク型式検定合格番号(面体+フィルター):第TM796号(X3)、第TM795号(T2)、第TM794号(X2)●適合ろ過材:X3(RL3)、T2(RL2)、X2(RL2)●適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV●色:黒●面体サイズ:S●接顔体材質:シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番65-9395-88
直結型防毒マスク[2缶式] エスコ直結型防毒マスク[2缶式]エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
国家検定合格品(第TN230号)。塗装作業などに適した使用時間約2倍でさらに呼吸の楽なダブルタイプです。独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
サイズフリー質量(g)133タイプ半面、【しめひも】RB
防毒マスクセット(ホルムアルデヒド用) エスコ防毒マスクセット(ホルムアルデヒド用)エスコ
3,070税込3,377
1セット
翌日出荷
マスク×1個、吸収缶×1個ホルムアルデヒド用マスクセットシックハウス症候群対策のホルムアルデヒド用吸収缶と軽量・小型のシリコーンマスクのG-7型がセットになっています。医療、建築、工場等で広く使用されているホルムアルデヒドからの作業者のばく露防止に
直結式小型防毒マスク 重松製作所直結式小型防毒マスク重松製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)ガスの種類有機ガス種別防毒マスクサイズM適合吸収缶CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV材質(面体)接顔体:シリコーンゴムトラスコ品番471-0056縦(mm)124横(mm)110商品タイプセット品
防毒マスク EA800NJシリーズ エスコ防毒マスク EA800NJシリーズエスコ
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)80以下
カートリッジ式マスク EA800MVシリーズ エスコカートリッジ式マスク EA800MVシリーズエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面名称マスク本体

防毒マスク』には他にこんなカテゴリがあります

面体 防毒マスク