絞り込み
ブランド
  • 東京メタル(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
電圧(V)
  • 100~265
  • 100(24)
  • 100~110(1)
  • 100~240(59)
  • 100~242(247)
  • 100~254(10)
  • 200(74)
  • 200~242(17)
  • 200~254(14)
  • 242(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用東京メタル
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600タイプ高演色直管LED消費電力(W)42口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)3800使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電
40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯東京メタル
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700タイプ高演色直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)1900使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電
40W相当LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル40W相当LEDベース照明トラフ1灯東京メタル
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700タイプ直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)2200使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電
40W相当LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル40W相当LEDベース照明逆富士2灯用東京メタル
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LEDベースライト