絞り込み
ブランド
  • エコリカ(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • オーム電機(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ユニティ(2)
  • 三菱電機(1)
種別
  • 40W型(1)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(1)
電圧(V)
  • 100
  • 100~110(1)
  • 100~240(60)
  • 100~242(247)
  • 100~254(10)
  • 100~265(4)
  • 200(67)
  • 200~242(17)
  • 200~254(14)
  • 242(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-Wオーム電機(7件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
予約販売
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-Wオーム電機(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形エコリカ
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形エコリカ
8,598税込9,458
1台
当日出荷から9日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形エコリカ
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ直管型LED用ベースライト ベースライトユニティ
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100・200タイプ逆富士色(本体)
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ直管型LED用ベースライト ベースライトユニティ
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100・200仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ色(本体)
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバーODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型
ベースライト/ArchitectBaseLineMini DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMiniDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機)ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLineDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形エコリカ
15,980税込17,578
1台
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
種別40形2灯形状下面開放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)126埋込穴長(mm)44埋込高(mm)800調光の可否
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形エコリカ
12,980税込14,278
1台ほか
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込)型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
口金G13RoHS指令(10物質対応)対応

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LEDベースライト