絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 24(6)
  • 90~242(10)
  • 100~110(15)
  • 100~200(36)
  • 100~240(585)
  • 100~242(9,922)
  • 100~254(38)
  • 100~265(5)
  • 100~277(9)
  • 182~240(1)
  • 200(346)
  • 200~240(4)
  • 200~242(1,498)
  • 200~254(19)
  • 242(172)
消費電力(W)
  • 5未満(18)
  • 5~10未満(61)
  • 10~20未満(124)
  • 20~30未満(119)
  • 30~40未満(111)
  • 40~50未満(73)
  • 50~60未満(13)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(171)
  • DAIKO(大光電機)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 日動工業(29)
  • 東芝ライテック(18)
  • 三菱電機(12)
  • エコリカ(6)
  • 日立(3)
  • ユーボン(3)
  • テス・ライティング(3)
  • オーム電機(2)
  • トライト(2)
  • ユニティ(2)
  • スズデン販売(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • マキテック(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
  • ECOPOLA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(172)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W

    オーム電機(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライト 防水IP65対応 サンワダイレクト

    LEDライト 防水IP65対応

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
    質量(kg)約1.2定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60使用範囲(mm)クリップ:50定格消費電力(W)約71全光束(Lm)7500色温度(K)約6500保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116設置場所屋内・屋外兼用光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LED標示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED標示灯

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所天井専用電圧(V)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • LEDユニットフラット形1700 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形1700

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700
    全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • 直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形

    エコリカ
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
  • 防水型LED照明 モジュール ユーボン

    防水型LED照明 モジュール

    ユーボン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
    仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形

    エコリカ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機)

    キッチンライト/ベースライト

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • 直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 ECOPOLA

    直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形

    ECOPOLA
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
    材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)12定格電圧(V)AC100/200器具・セット器具のみ防塵防水性能IP66ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hzエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形 トラフ型 日動工業

    LEDベースライト40形 トラフ型

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)3.3電球色電圧(V)100/200消費電力(W)32.7全光束(Lm)4200保護等級IP65色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)128.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35色(本体)ミディアムグレーメタリック光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防水型LED照明 モジュール ユーボン

    防水型LED照明 モジュール

    ユーボン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)2.6色温度(K)6500(6000~7000)使用周囲温度(℃)-10~+50全長L1(mm)310光束(Lm)Typ:250演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • LED照明 モジュール ユーボン

    LED照明 モジュール

    ユーボン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!。マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単。軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー。各種盤内照明として。組立ラインのタスク照明に。各種機械装置の照明に。
    質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+50電圧(V)AC100消費電力(W)3色温度(K)6500照度(Lx)130(1m直下)寿命40000 時間光束(Lm)300
  • 業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック)

    業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
    材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)幅(mm)155質量(kg)2高さ(mm)155電圧(V)100光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100調光の可否不可
  • 業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ Panasonic(パナソニック)

    業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED電球幅(mm)155質量(kg)1.5高さ(mm)155取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)5仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)保護等級IP23 防湿光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    調光可能(1%~100%)
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック)

    高演色LEDミラーライト

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
    用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)620質量(kg)1.4取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.7ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさFL20形器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形

    エコリカ
    8,898税込9,788
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状逆富士型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体質量(kg)0.8皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM
    カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ

    直管型LED用ベースライト ベースライト

    ユニティ
    7,798税込8,578
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)100・200タイプ逆富士色(本体)エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    消費電力(W)3.4定格電圧(V)100相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)120.5入力電流(mA)58光束(Lm)410配光角度(°)100光色電球色グリーン購入法適合
  • 交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • 防雨型LEDベースライト20形 日動工業

    防雨型LEDベースライト20形

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など仕様アース:あり、屋内・屋外兼用付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業

    LEDベースライト40形 反射笠型

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
屋外照明特集
おすすめ人気ランキング
施設・屋外照明