絞り込み
種別
- 40W型(1)
- その他(1)
器具・セット
- 器具のみ(1)
電圧(V)
- 100
- 100~240(3)
- 100~242(160)
- 200(16)
- 200~254(1)
- 242(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
調光の可否
- ×(1)
光束(Lm)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
1000~2000未満・2000~3000未満
光源色
- 昼白色(1)
- 電球色(1)
昼白色・電球色
演色指数(Ra)
- 90~(1)
90~
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
- 5000~(1)
3000~5000未満・5000~
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(1)
- エコリカ(1)
- オーム電機(1)
ODELIC(オーデリック)・エコリカ・オーム電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
40W型(1)
その他(1)

反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形
エコリカ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から8日以内出荷直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ