絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
器具・セット
- 器具のみ(2)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
電圧(V)
- 100
- 100~110(1)
- 100~240(37)
- 100~242(105)
- 100~265(4)
- 200(5)
- 200~242(13)
- 200~254(1)
- 242(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(1)
- 90~(1)
調光の可否
- ×(1)
×
光源色
- 昼白色(2)
- 電球色(1)
昼白色・電球色
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
- 5000~(2)
3000~5000未満・5000~
ブランド
- オーム電機(1)
- 三菱電機(1)
- エコリカ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ユニティ(1)
- ECOPOLA(1)
オーム電機・三菱電機・エコリカ・ODELIC(オーデリック)・ユニティ・ECOPOLA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~20未満(3)
20~30未満(2)
30~40未満(1)

トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W
オーム電機(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)白
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形
エコリカ¥5,398~税込¥5,938~1台ほか当日出荷から7日以内出荷直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形
ECOPOLA¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)12定格電圧(V)AC100/200器具・セット器具のみ防塵防水性能IP66ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hzエコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から93日以内出荷定格初期照度補正定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管型LED用ベースライト ベースライト
ユニティ¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷用途屋内専用仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ入力電圧(V)100・200色(本体)白エコロジー商品省エネ
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)