直管型LEDベースライト :「無線インターフェース」の検索結果
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約5~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・6900 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.7
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約5~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・5200 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)32.5
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約10~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・4000 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.6
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約5~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・10000 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)56.6
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)154.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8740
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
安定器出力型:定格出力型。安定器補足:<約10~100%連続調光型>。【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)。天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・3200 Lmタイプ。【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U。【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z。【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)21.2
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否可
遮光(°)横方向24
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。