高天井照明本体 :「アルミニウム」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(2)
10~20未満(1)
LED交換可
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付
消費電力(W)4.3
定格電圧AC100V専用
寸法(Φmm)100
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
電源容量(VA)7
地上高さ(mm)322
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)380
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。