絞り込み
ひょう量
- 150kg
- 2kg(14)
- 3kg(27)
- 6kg(33)
- 10kg(12)
- 15kg(33)
- 20kg(24)
- 30kg(45)
- 60kg(18)
- 120g(12)
- 220g(28)
- 420g(13)
- 620g(23)
- 1000g(18)
- 1200g(18)
- 2000g(35)
- 2200g(29)
- 3000g(35)
- 5000g(18)
- 5200g(14)
- 6000g(36)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.02kg(2)
- 0.05kg(1)
- 0.1kg(1)
- 20g(2)
- 50g(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(2)
種類
台はかり(3)
表示形式

デジタル(4)
校正証明書
- 付き(2)
付き
計量皿寸法(mm)
- 300×380(2)
- 355×443(1)
- 370×500(1)
300×380・355×443・370×500
計量皿形状
- 角(3)
角
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- エスコ(2)
- CAS[はかり](1)
- クボタ(Kubota)(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・CAS[はかり]・クボタ(Kubota)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
商品豆知識

フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から32日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適電源アルカリ単1乾電池6個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から15日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズ
クボタ(Kubota)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)検定なし材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)![ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20820304-230213-02.jpg)
ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付
CAS[はかり]¥109,800税込¥120,7801台19日以内出荷から28日以内出荷持ち運びがしやすい軽量ポータブルタイプです。 表示部は容易に分離できます。 約60時間連続使用ができます(バックライトオフ時)。寸法(mm)355×615×85種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式バッテリー・ACアダプター(付属)表示バックライト大型液晶本体質量(kg)約6.5計量皿寸法(mm)355×443表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正
150kg(20g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-150ひょう量単位kg







![ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20820304-230213-02.jpg)