デジタル台はかり (16) ブランド: オーハウス価格: 50,000~100,000円すべて解除
エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質 (計量台)塗装スチール 種類 台はかり 出力 N/A 電源 乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備) 表示 文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式 不要 表示形式 デジタル ディスプレイ 7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 kg
デジタル台ばかり オーハウス 3日以内出荷 から 10日以内出荷
塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類 台はかり 出力 N/A 電源 ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 通信方式 RS232 (Available as an Accessory) 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 防塵防水性能 IP65 計量皿形状 角 材質(計量皿) ステンレススチール製 ひょう量単位 kg 最大風袋量 最大ひょう量まで
エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 電源 乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備) 表示形式 デジタル ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 キログラム・グラム
台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス 翌々日出荷 から 45日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質 ステンレススチール 機種 取引証明用:非対応 電源 単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 保護 定格:該当なし ディスプレイ マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命 充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間 出力 非対応 仕様 第2計量台入力:非対応 種類 台はかり 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 -10~40℃/85%(結露なきこと.)
エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
仕様 特定計量器:なし 材質 (計量台)プラスチック 寸法(mm) 316×60×316 質量(kg) 1.5 種類 台はかり 出力 非対応 電源 単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備 通信方式 不要 表示形式 デジタル 単位 (計量)キログラム ディスプレイ 7セグメントLCDディスプレイ 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 280×316 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 80(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) 5~40 バッテリー寿命 電池使用で300時間 ひょう量単位 kg
デジタル台はかり オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様 水準器:水泡による確認と調整可能な脚 材質 表示部:ABS プラスチック製 電源 ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備) 防塵防水性能 表示部:非防水、計量部:IP65 風袋引き範囲 0からひょう量まで モード 計量モード:計量、個数、累積 安定時間(秒) 1秒 バッテリー稼動時間 12時間充電で約80時間 許容過負荷 ひょう量の125%まで ゼロ調整範囲 ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+キャリングケースセット オーハウス 50日以内出荷 から 55日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様 表示部保護カバー:別売 寸法(mm) 117×311×327 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ LED表示 使用温湿度範囲 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで110時間
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+ボールトップセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
寸法(mm) 305×489×542 出力 非対応 電源 単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位 キログラム; グラム 通信方式 Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイ マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲 温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲 最大ひょう量まで プラットホーム寸法(mm) 355×305 バッテリー寿命 充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセット オーハウス 30日以内出荷 から 40日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質 (計量台)ステンレススチール 出力 非対応 仕様1 (特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応 ディスプレイ マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲 温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲 最大ひょう量まで
台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット オーハウス 30日以内出荷 から 50日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
種類 デジタル台はかり 電源 USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備 表示形式 デジタル ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲 温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと 風袋引方法 あり 材質(計量部) ステンレススチール ひょう量単位 kg、g
エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 46日以内出荷 から 60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
その他 特定計量器なし 材質 【計量台】ステンレススチール 寸法(mm) 527×129.4×329、【プラットフォーム】319×329 質量(kg) 4.1 ひょう量(kg) 15 電源 USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備 最小表示(kg) 0.005 通信方式 USB(標準装備) 単位 グラム/キログラム ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 周囲環境 温度:-10℃~40℃、湿度:85%(※結露なきこと) バッテリー寿命 電池使用で100時間
エコノミー台はかり C7000シリーズ オーハウス 60日以内出荷
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
仕様 【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 通信方式 第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備) 表示形式 デジタル ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 電池使用で70時間 ひょう量単位 キログラム・グラム
台はかりディフェンダー3000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 45日以内出荷
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 出力 非対応 電源 充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 保護等級 IP66 通信方式 Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ) 表示形式 デジタル ディスプレイ マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 ひょう量(kg)まで 動作温度、湿度範囲 温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと) バッテリー寿命 充電式バッテリーで100時間 ひょう量単位 キログラム/グラム
デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ オーハウス 15日以内出荷
日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。
種類 台はかり 電源 ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売) 表示部 マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 保護等級 IP65(計量部のみ) 表示形式 デジタル インターフェース RS232C ※USBおよびイーサネットはオプション モード (計量)質量・個数・チェック・合計 ひょう量単位 g 校正証明書 一般校正
デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿
塗装スチール製フレーム
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能
ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類 台はかり 電源(V) AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属 表示形式 デジタル 通信出力 RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 材質(計量部) ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
水分チェッカー 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 56,078 ¥ 50,980 バスケットへ
分析天秤 島津製作所 税込 ¥ 219,780 ~ ¥ 199,800 ~
電子天びん 島津製作所 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~
電子天びん 島津製作所 税込 ¥ 92,378 ~ ¥ 83,980 ~