絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(108)
  • Yamato(大和製衡)(79)
  • クボタ計装(55)
  • オーハウス(33)
  • VIBRA(新光電子)(18)
  • エスコ(10)
  • タニタ(10)
  • イシダ(7)
  • 島津製作所(6)
  • 大和(6)
  • CAS[はかり](6)
  • アズワン(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • クレセル(1)
ひょう量
  • 100kg(1)
最小表示
  • 0.05kg(1)
種類
  • 種類台はかり(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台はかり シンワ測定デジタル台はかりシンワ測定(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100目量(kg)0.05計量皿形状角皿測定範囲0.5~100kg材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33液晶表示LCD文字高15mm文字高(mm)15規格取引証明以外用使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)精度±0.5kg電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)質量(g)3380付属品9V乾電池 1個 ACアダプター本体寸法(mm)276×291×33オートパワーオフ約4分特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)ひょう量単位kg
台はかり