絞り込み
ひょう量
- 100kg(1)
最小表示
- 0.05kg(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
種類
台はかり(1)
校正証明書
- 付き(1)
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(52)
- オーハウス(28)
- クボタ計装(15)
- タニタ(10)
- VIBRA(新光電子)(8)
- Yamato(大和製衡)(7)
- エスコ(4)
- 寺岡精工(TERAOKA)(3)
- CAS[はかり](3)
- Asmix(アスカ)(2)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- 昭和商会(1)
- Performance Tool(1)
- 大和製罐(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

デジタル台はかり
シンワ測定(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり測定範囲0.5~100kg目量(kg)0.05付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg