絞り込み
最小表示
- 0.01kg(1)
- 0.02kg(1)
- 5g(2)
- 20g(1)
- その他(1)
ひょう量
- 60kg
- 12kg(25)
- 15kg(18)
- 30kg(18)
- 82g(20)
- 120g(96)
- 220g(180)
- 300g(18)
- 320g(98)
- 420g(81)
- 620g(87)
- 820g(22)
- 1200g(41)
- 2200g(116)
- 3000g(20)
- 3200g(70)
- 4200g(75)
- 5200g(20)
- 6200g(82)
- 8200g(48)
- 12000g(27)
- ひょう量をもっと見る
種類
台はかり(1)
電子天秤(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(3)
計量皿形状
- 角(3)
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- オーハウス(2)
- VIBRA(新光電子)(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
オーハウス・VIBRA(新光電子)・Yamato(大和製衡)
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。

デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ
オーハウス¥89,980~税込¥98,978~特価1台当日出荷から63日以内出荷防水タイプ。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm。計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級。RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応。充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位キログラム、グラム
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ
オーハウス¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷から12日以内出荷日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)計量方式重量・個数・チェック・合計インターフェイスRS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
チェックスケール
VIBRA(新光電子)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。用途梱包物の内容量チェック等
デジタル台秤 DP-5601シリーズ
Yamato(大和製衡)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。計量皿形状角ひょう量単位kg