天秤 :「USB 切替」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔10回/秒
通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
質量(kg)約2.5
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
表示形式デジタル
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)317
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
表示形式デジタル
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプベーシック型
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)326
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
外形寸法H(mm)171
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー
電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源ACアダプタ(標準付属)
本体質量(kg)約3
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
外形寸法H(mm)85.5
消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ)
時計機能有り
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)90
仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
付属品取扱説明書、ACアダプター
質量(kg)約8.2
電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
外形寸法D(mm)442
外形寸法W(mm)217
サンプル数(個)10、25、50または100
外形寸法H(mm)316
消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)
表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)
質量(kg)約2.7
通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
電源AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒
付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー
仕様内蔵分銅:無し
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)85.5
消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
時計機能無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。