天秤 :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
[GXL-04]
コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
[GXL-06]
アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
[GXL-07]
表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用
[GXL-08]
イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
[GXL-27JA]
Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
[GP-16]
AD-8127用プリンタ台
[AX-GXL-31]
表示部保護カバー5枚セット
[AX-KO7695-500]
防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書
対象機種GX-L / GF-L
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔10回/秒
通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
ひょう量(g)12000
最小表示(g)1
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
校正証明書一般校正
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
質量(kg)約2.5
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
表示形式デジタル
JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能
付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
校正証明書JCSS校正
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)
データメモリ最大200個(計量値)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)
取扱説明書(9.22MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー
電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源ACアダプタ(標準付属)
本体質量(kg)約3
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
外形寸法H(mm)85.5
消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ)
時計機能有り
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)
質量(kg)約2.7
通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
電源AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒
付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー
仕様内蔵分銅:無し
外形寸法D(mm)262.5
外形寸法W(mm)193
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)85.5
消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
時計機能無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。