カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • はかり
          • 個数はかり
絞り込み
ひょう量
校正証明書
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
128×128・165×165・205×152・275×220・294×226・300×210・300×280
最大計数値(個)
600000・750000・1000000・4000000・9999999
ブランド
A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・Yamato(大和製衡)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

個数はかり :「棚卸」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)個数計 FC-Si / FC-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮ACAI自動精度向上機能付です単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mmサンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡)デジタル計数はかり(カウンティングスケール)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状ひょう量単位g
個数計 GCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)個数計 GCシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から11日以内出荷
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430
個数計 A&D(エー・アンド・デイ)個数計A&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1セット
9日以内出荷
一般校正証明書付き 棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途棚卸・袋詰め作業に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書一般校正
個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタセット オーハウス個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタセットオーハウス
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
棚卸表特集
おすすめ人気ランキング
個数はかり