絞り込み
質量(g)
  • 10
  • 0.01(30)
  • 0.02(31)
  • 0.05(31)
  • 0.1(31)
  • 0.2(33)
  • 0.5(32)
  • 1(54)
  • 2(57)
  • 5(59)
  • 20(114)
  • 50(115)
  • 100(126)
  • 200(126)
  • 500(133)
  • 1000(168)
  • 2000(164)
  • 5000(159)
  • 10000(112)
  • 20000(109)
等級
  • E2級(3)
  • F1級(9)
  • F2級(15)
  • M1級(24)
  • M2級(10)
  • R111級(3)
形状
形状
円盤型(9)
形状
円筒型(35)
校正証明書
  • 付き(46)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(70)
  • 黄銅(真鍮)(31)
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(48)
  • 大正天びん製作所(38)
  • 村上衡器(14)
  • アズワン(4)
  • TRUSCO(3)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
VIBRA(新光電子)・大正天びん製作所・村上衡器・アズワン・TRUSCO・Yamato(大和製衡)・TGK(東京硝子器械)・三商
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)から絞り込む
10
20(114)
50(115)
100(126)
200(126)
500(133)
1000(168)
2000(164)
5000(159)
10000(112)
質量(g)をもっと見る
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
精密分銅 国家検定付 村上衡器精密分銅 国家検定付村上衡器
529税込582
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)円筒型分銅(ステンレス)Yamato(大和製衡)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型材質ステンレス
定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)定量増おもりバラYamato(大和製衡)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途棹秤専用の増おもりです。
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から8日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)アルミ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用VIBRA(新光電子)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
8,398税込9,238
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)円盤分銅 M2級 鉄塗装VIBRA(新光電子)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質鉄塗装
特殊分銅 精密分銅型フック付 村上衡器特殊分銅 精密分銅型フック付村上衡器
8,998税込9,898
1個
当日出荷から23日以内出荷
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
上皿天びん用分銅 10g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 10g 単品TGK(東京硝子器械)
495税込545
1個
欠品中
形状円筒形質量(g)10TGK品番738-65-53-30
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用VIBRA(新光電子)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から9日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒分銅 SWMシリーズ アズワン円筒分銅 SWMシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
円盤分銅 CWMシリーズ アズワン円盤分銅 CWMシリーズアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
分銅 アズワン分銅アズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷から12日以内出荷
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満付属品アルミケース材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
分銅 E-2級 アズワン分銅 E-2級アズワン
10,395税込11,435
1個
翌々日出荷
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
15,980税込17,578
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
19,980税込21,978
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス許容誤差最大:M1級
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
OIML型円筒分銅 E2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 E2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級E2級仕様JCSS校正付種別OIML型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
標準分銅 M2級 JCSS校正付 村上衡器標準分銅 M2級 JCSS校正付村上衡器
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
標準分銅 M1級 JCSS校正付 村上衡器標準分銅 M1級 JCSS校正付村上衡器
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷から13日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質非磁性ステンレス鋼製等級M1級校正証明書JCSS校正
標準分銅 村上衡器標準分銅村上衡器
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表面粗さ(μm)2密度JIS B 7609 9項のE2級に適合仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
標準分銅 F-2級 村上衡器標準分銅 F-2級村上衡器
10,100税込11,110
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
標準分銅 E-2級 村上衡器標準分銅 E-2級村上衡器
18,100税込19,910
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)E2級
円盤分銅 ステンレス (F1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円盤分銅 ステンレス (F1級) JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
18,980税込20,878
1セット
20日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
5,698税込6,268
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合
水おもり特集
おすすめ人気ランキング
分銅/おもり