絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: はかり関連商品

758件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コラムキット D52XW オーハウスコラムキット D52XWオーハウス
16,980税込18,678
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
コラムキット D52P オーハウスコラムキット D52Pオーハウス
11,980税込13,178
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
計量台用延長ケーブル オーハウス計量台用延長ケーブルオーハウス
5,198税込5,718
1本
30日以内出荷
D52シリーズ用
キャリングケース(NV、NVT共通) オーハウスキャリングケース(NV、NVT共通)オーハウス
7,998税込8,798
1個
60日以内出荷
ナビゲーターシリーズ用
キャリングケース(CX,CR用) オーハウスキャリングケース(CX,CR用)オーハウス
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
CXシリーズ用
キャリングケース オーハウスキャリングケースオーハウス
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
大型計量皿 オーハウス大型計量皿オーハウス
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
V2000Wシリーズ用
寸法(mm)300×225
イーサネットキット, D52 オーハウスイーサネットキット, D52オーハウス
16,980税込18,678
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
イーサネットインターフェイスキット オーハウスイーサネットインターフェイスキットオーハウス
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
アナログ出力キット, TD52 オーハウスアナログ出力キット, TD52オーハウス
28,980税込31,878
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
WiFi/BT ドングル オーハウスWiFi/BT ドングルオーハウス
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
D52シリーズ用
USBホストインターフェイスキット オーハウスUSBホストインターフェイスキットオーハウス
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
USBデバイスインターフェイスキット オーハウスUSBデバイスインターフェイスキットオーハウス
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
RS232ケーブル オーハウスRS232ケーブルオーハウス
13,980税込15,378
1本
30日以内出荷
パイオニアシリーズ用
RS232キット オーハウスRS232キットオーハウス
13,980税込15,378
1セット
30日以内出荷
ディフェンダー2000シリーズ用
RS232インターフェイスキット オーハウスRS232インターフェイスキットオーハウス
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
RS232 イーサーネットインターフェイス(標準タイプ用) オーハウスRS232 イーサーネットインターフェイス(標準タイプ用)オーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
D51、D31シリーズ用
RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用) オーハウスRS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)オーハウス
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
D51、D31シリーズ用
CX用ステンレス製計量皿 オーハウスCX用ステンレス製計量皿オーハウス
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
CXシリーズ用
イーサネットインタフェース A&DイーサネットインタフェースA&D
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
電子天びんHR-AZ/HR-A/GX-A/GF-A/FZ-i/FX-i シリーズ用イーサネットインタフェース。 イーサネット(LAN)通信が可能となり、ネットワークを利用した計量データの管理が可能になります。
ISOLAB 秤量皿 100ml ISOLABISOLAB 秤量皿 100mlISOLAB
4,198税込4,618
1個(100枚)
4日以内出荷
白い粉末が見やすい黒色の秤量皿です。
材質非磁性ステンレス鋼・鏡面仕上げ、ケース:樹脂製ケース容量(mL)100
ISOLAB 秤量皿 30ml ISOLABISOLAB 秤量皿 30mlISOLAB
1,998税込2,198
1個(100枚)
7日以内出荷
白い粉末が見やすい黒色の秤量皿です。
材質ポリスチレン容量(mL)30
標準型秤量皿 三商標準型秤量皿三商
4,198税込4,618
1個(500枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ディスポーザブルポリスチレン製秤量皿で、固体も液体も秤量できて便利です。。秤量物が重くても、安全に秤量できます。。平底で収納に場所をとらない積み重ね型のデザインです。
クッキングスケール コックさん 1345 小皿 タニタクッキングスケール コックさん 1345 小皿タニタ
499税込549
1個
5日以内出荷
タイプ小皿適合機種1345
Uフレームスケール 鉄製 守隨本店Uフレームスケール 鉄製守隨本店
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。軽いため、移動が容易です。
最小表示(kg)0.5付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器スタンド、表示器寸法(mm)1200×1000×92質量(kg)約43電源単三電池×4本またはAC100V
台はかり プリンター用感熱紙 16巻入 アズワン台はかり プリンター用感熱紙 16巻入アズワン
3,200税込3,520
1箱(16巻)
翌々日出荷
種別プリンター用感熱紙アズワン品番4-560-12
台はかり プリンター アズワン台はかり プリンターアズワン
27,620税込30,382
1個
翌々日出荷
一般的な台はかりよりー桁精度が高いです。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
適合機種アズワン種別プリンターアズワン品番4-560-11
USB変換出力ケーブル L=1.8m sartorius(ザルトリウス)USB変換出力ケーブル L=1.8msartorius(ザルトリウス)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き)鎌長製衡
1,598,000税込1,757,800
1台
81日以内出荷
検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2500目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t)厚さ(mm)(フォーク)59質量(kg)(フォーク1本あたり)67フォーク高さ(mm)58フォーク長さL×幅W(mm)1150×133機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFFディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト防塵防水性能IP65電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定なし) 鎌長製衡ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定なし)鎌長製衡
1,098,000税込1,207,800
1台
81日以内出荷
計量運搬作業の一体化で作業効率化 フォークリフトに短時間で取り付け可能 各フォークには充電式バッテリーを搭載 フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2500目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t)厚さ(mm)(フォーク)59質量(kg)(フォーク1本あたり)67フォーク高さ(mm)58フォーク長さL×幅W(mm)1150×133機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFFディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト防塵防水性能IP65電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付) 鎌長製衡ハンドパレットスケール「パレスケ2」(検定付)鎌長製衡
999,800税込1,099,780
1台
61日以内出荷
検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2000目量(kg)1材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料電源12VDC/1.2Ah充電式フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85フォーク長さL×幅W(mm)1150×133本体質量(kg)104フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフディスプレイLCD、文字高18mm防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65充電時間(時間)約6電池使用時間(時間)約35キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし) 鎌長製衡ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし)鎌長製衡
689,800税込758,780
1台
61日以内出荷
計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2000目量(kg)1材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂赤(RAL3000)電源単3電池×4本フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85フォーク長さL×幅W(mm)1150×180本体質量(kg)104フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示ディスプレイLCD、文字高18mm防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
CSP-240 - CG-3000 接続ケーブル VIBRA(新光電子)CSP-240 - CG-3000 接続ケーブルVIBRA(新光電子)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
GX-A/GF-A用外部入力インタフェース A&DGX-A/GF-A用外部入力インタフェースA&D
9,598税込10,558
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用外部入力インタフェース。 インタフェースボード接点入力用、システム組込み用にオーディオ端子3個付属接続端子が2chあり フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO)
適合機種GX-A/GF-A適合プラグΦ3.5mm 3極ミニステレオプラグRoHS指令(10物質対応)対応
GX-A/GF-A用リゼロ用フットスイッチ入力 A&DGX-A/GF-A用リゼロ用フットスイッチ入力A&D
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、リゼロ出力が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-REZERO)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「リゼロ」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。
適合機種GX-A/GF-Aレッドケーブル長(m)約1.8
GX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力 A&DGX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力A&D
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-PRINT)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-REZERO) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「プリント」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。
適合機種GX-A/GF-Aブラックケーブル長(m)約1.8
GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ A&DGX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプA&D
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。
適合機種GX-A/GF-A長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ALE用ダストカバー(小) VIBRA(新光電子)ALE用ダストカバー(小)VIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途新光電子製 ALE用ダストカバー(小)適合機種ALE223~623、ALE223R~623R
XFR用ダストカバー VIBRA(新光電子)XFR用ダストカバーVIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途新光電子製 XFR用ダストカバー適合機種XFR-135・225W・224
HTR用ダストカバー VIBRA(新光電子)HTR用ダストカバーVIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途新光電子製 HTR用ダストカバー適合機種HTR-80・120・220
はかり関連商品