絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: はかり関連商品

758件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護カバー A&D保護カバーA&D
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
適合機種EK-i、EW-iシリーズ
YDP30ロール紙、インクリボン 90m sartorius(ザルトリウス)YDP30ロール紙、インクリボン 90msartorius(ザルトリウス)
12,799税込14,079
1個
当日出荷
仕様YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90m種類関連商品
バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ 三商バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ三商
6,998税込7,698
1個(300枚)ほか
当日出荷
各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。
プリンタ用粘着式ロールペーパー(10巻入) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用粘着式ロールペーパー(10巻入)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
23,980税込26,378
1組(10巻)
当日出荷
仕様ラベル紙(RP-45/LABEL)
HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力 A&DHV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力A&D
14,980税込16,478
1台
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー A&DFZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバーA&D(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5枚)
当日出荷
FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー。
適合機種FZ-i(WP)/Fxi(WP)アズワン品番64-9709-99
RS-232Cケーブル 2m A&DRS-232Cケーブル 2mA&D
4,398税込4,838
1本(2m)
当日出荷から31日以内出荷
ケーブル長(m)2
HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー A&DHC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリーA&D
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。
連続使用可能時間約90時間
S-box15kg用ACアダプター イシダS-box15kg用ACアダプターイシダ
3,298税込3,628
1台
当日出荷
デジタルシャワープルーフはかり用ACアダプター カスタムデジタルシャワープルーフはかり用ACアダプターカスタム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
デジタルシャワープルーフはかり用ACアダプターになります。
KS-C880PR用ロールペーパー(57.5×50普通紙) クボタ計装KS-C880PR用ロールペーパー(57.5×50普通紙)クボタ計装
499税込549
1箱(5巻)
14日以内出荷
用途KS-C880PR用
ACアダプターD09013 KDSACアダプターD09013KDS
4,798税込5,278
1個
当日出荷
KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
用途KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。トラスコ品番582-0756適合機種・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90材質外装:ABS樹脂・PC幅(mm)40高さ(mm)72品名ACアダプターD09013奥行(mm)47
DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B) 寺岡精工(TERAOKA)DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B)寺岡精工(TERAOKA)
3,500税込3,850
1箱(5本)
当日出荷
適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用
電子天びん用プリンタ 島津製作所電子天びん用プリンタ島津製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8126用プリンター用無塵紙 A&DAD-8126用プリンター用無塵紙A&D
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
セット内容10巻セット幅(mm)(紙)57.5適合機種AD-8126RoHS指令(10物質対応)対応
GX-K/GF-K用簡易風防 A&DGX-K/GF-K用簡易風防A&D
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防◆ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
適合機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K付属品取扱説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×465×400RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.02MB)
HT用ステンレス皿 A&DHT用ステンレス皿A&D
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
部品 プラスチックカバー 上皿はかり 2~12kg用 シンワ測定部品 プラスチックカバー 上皿はかり 2~12kg用シンワ測定(3件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
適合機種70081、70084、70087、70090
SD-30用 前面プラスチック Yamato(大和製衡)SD-30用 前面プラスチックYamato(大和製衡)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質プラスチック適合機種特大型上皿はかりSD-30用
DP-6900N用ACアダプタ Yamato(大和製衡)DP-6900N用ACアダプタYamato(大和製衡)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種DP-6900N/DP-6900K
天秤カバー アズワン天秤カバーアズワン
28,512税込31,363
1個
当日出荷
通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
板厚(mm)3材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350アズワン品番1-5883-01
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
67,980税込74,778
1台
当日出荷
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)◆パスワードロック機能付き◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)印字速度(行/秒(s))約1.6印字方式サーマル式文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm印字文字24文字/行RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.71MB)
ジャーナルプリンター VIBRA(新光電子)ジャーナルプリンターVIBRA(新光電子)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻タイプコンパクトで手軽なプリンタ電源(V)AC100(専用ACアダプター)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
デジタルクッキングスケールKW-001 計量皿 (ホワイト) タニタデジタルクッキングスケールKW-001 計量皿 (ホワイト)タニタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
デジタルクッキングスケール KW-001の計量皿です。
HS-CDシリーズ用デンチパック(ニッケル水素電池パック) クボタ計装HS-CDシリーズ用デンチパック(ニッケル水素電池パック)クボタ計装
17,980税込19,778
1個
当日出荷
用途HS-CD用旧型バッテリー(~2007年1月まで)。
UH-3000WP用ステンレス皿 A&DUH-3000WP用ステンレス皿A&D
579税込637
1個
当日出荷
防塵・防水デジタルはかりUH-3000WPのステンレス皿。
適合機種UH-3000WP材質SUS304
ラヘルロール紙 島津製作所ラヘルロール紙島津製作所
12,980税込14,278
1箱(10巻)
当日出荷
ロール幅(mm)57仕様ラベル用粘着紙(ノートに貼付可能)RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングケース A&DキャリングケースA&D(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
本体とACアダプタを収納できます。
ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用) A&Dステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用)A&D(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
SK/SL用ステンレス皿。 取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。
適合機種デジタルはかりSK/SL用その他本体は含まれませんトラスコ品番106-6552質量(g)206.5
S字タイプ汎用型ロードセル A&DS字タイプ汎用型ロードセルA&D
21,980税込24,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
セット内容取扱説明書総合誤差0.02% of R.O.
部品 上皿はかり シンワ測定部品 上皿はかりシンワ測定
209税込230
1個
当日出荷から12日以内出荷
専用部品
UDS-500N用ACアダプター Yamato(大和製衡)UDS-500N用ACアダプターYamato(大和製衡)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
ACアダプター イマダACアダプターイマダ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
ジャーナルプリンター付属品 VIBRA(新光電子)ジャーナルプリンター付属品VIBRA(新光電子)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
てんびんカバー ケニスてんびんカバーケニス
18,980税込20,878
1個
欠品中
風防代わりにできるてんびんカバーです。 コードを通すための穴が1か所開いています。 風がおきにくいスライド式の扉です。
材質アクリル寸法(mm)350×350×350
AD-8118C用インクリボン A&DAD-8118C用インクリボンA&D
6,698税込7,368
1セット(5個)
当日出荷
適合機種AD-8118C
天秤用バッグスタンド アズワン天秤用バッグスタンドアズワン
6,690税込7,359
1個
当日出荷
RS-232C/コンパレータ出力 A&DRS-232C/コンパレータ出力A&D
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合機種FGシリーズ品名RS-232C/コンパレータ出力
電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力 A&D電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力A&D
11,980税込13,178
1個
当日出荷
EW-Iシリーズ用コンパレータ出力。(ブザー、リレー出力)
トラスコ品番837-0830アズワン品番1-4038-23RoHS指令(10物質対応)対応
YDP30粘着テープ付ロール紙 45m×2巻、インクリボン sartorius(ザルトリウス)YDP30粘着テープ付ロール紙 45m×2巻、インクリボンsartorius(ザルトリウス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
はかり関連商品