ロードセル :「圧力計 デジタル」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格容量(N)」から絞り込む
200(1)
500(1)
1000(1)
2000(1)
5000(1)
10000(1)
20000(1)
50000(1)
力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
付属品取扱説明書
電源電圧DC 5V(USBバスパワー)
保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65
温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.05MB)
通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed
許容過負荷200% of R.C.
総合誤差0.02% of R.O.
取扱説明書(0.49MB)
出力極性+ 引張、- 圧縮
USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。