商品豆知識
「ひょう量」から絞り込む
15kg(1)
30kg(1)
150kg(1)
300kg(1)
1000kg(2)
2000kg(1)
3000kg(1)
10000kg(1)
15000kg(1)
20000kg(1)
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
電源単2 4本
液晶表示文字高22ミリ
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン
使用温度範囲(℃)-10~40
電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah
表示高輝度赤色LED
機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)
表示形式デジタル
表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位
充電時間(時間)8
使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。