10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
1.5kg(1)
5kg(2)
20kg(2)
101kg(1)
1000g(3)
2000g(3)
2200g(2)
5000g(4)
10000g(1)
10200g(1)
ひょう量をもっと見る
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.9 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサーロードセル方式 保護等級IPX2 防滴II形 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 計量皿形状角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg)20 種別デジタルはかり 質量(kg)2.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高17.55mm 表示方式デジタル 目量(kg)0.01 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。
材質ABS、ステンレス 寸法(mm)200×200×24.8 種類台はかり ひょう量(kg)5 電源単4電池×3本(別売り) 精度±5g 目量(g)1 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと) オートパワーオフ約60秒 防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 質量(kg)正味:4.2 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売) 計量皿寸法(mm)230×190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103 機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク 表示形式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 測定単位g、kg 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤 計量皿寸法(mm)230×174 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g、kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
58,980 税込64,878
19日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります