4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D 動画あり
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品) 付属品取扱説明書 質量(kg)約0.81 計量皿寸法W(mm)128 計量皿寸法D(mm)128 外形寸法D(mm)219 外形寸法W(mm)170 外形寸法H(mm)63 検定付き 防塵防水性能IP65 通信機能
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 動画あり
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 種類電子天秤 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 検定検定付 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)236 外形寸法D(mm)260 外形寸法H(mm)148 検定検定付 通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用) 安定時間(秒)約0.5 防塵防水性能IP67 電源単一乾電池×6個(別売) 種類電子天秤 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 表示方式デジタル メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) 表示書き換え間隔約20回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります