「ひょう量」から絞り込む
6kg(13)
15kg(16)
30kg(31)
32kg(18)
60kg(39)
100kg(13)
150kg(33)
200kg(12)
300kg(36)
600kg(20)
ひょう量をもっと見る
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤
表示形式デジタル
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)118
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位kg
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)150
最小表示(kg)0.02
種別デジタル台はかり
質量(kg)24
タイプ取引証明以外用
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高25mm
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770
機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
ひょう量単位kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
取扱い終了
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD(バックライト付)
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約150時間
ひょう量単位kg
隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
用途荷物の計量(取引証明以外)。
セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2
材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄
種類台はかり
外形寸法(mm)操作部:220×100×35
ひょう量(kg)200
電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター
精度±0.25kg
表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
使用範囲(kg)0.3~200
載台寸法(mm)389×303×70
使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境
関連資料チラシ(1.33MB)
取扱説明書(1.23MB)
ひょう量単位kg
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。
様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。
計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。
ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。
通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。
電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働)
質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)
表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ
使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)
精度等級III級
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール
機種取引証明用:非対応
電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備
風袋引き範囲最大ひょう量まで
保護定格:該当なし
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間
出力非対応
仕様第2計量台入力:非対応
種類台はかり
表示形式デジタル
検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能
検定検定品(日本国計量法新検則)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805
質量(kg)約14(乾電池含む)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。
センサーロードセル方式
ひょう量単位kg
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
表示形式デジタル
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.01MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)
表示形式デジタル
防塵防水性能IP65
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレススチール製
仕様比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物)
質量(kg)3.38kg
電源ACアダプタ(付属)又は、 単9V電池×1個(付属)
ひょう量100kg
最小目盛0.05kg
ケーブル長(mm)収縮時:550mm、 最長時:1500mm
ひょう量単位kg
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定外品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
表示方式デジタル
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
表示単位kg、pcs
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約120時間
ひょう量単位kg
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。
トラスコ品番835-5981
材質計量本体:鉄製、指示計:ステンレス製(SUS304)
幅(mm)1200
高さ(mm)99
種類台はかり
奥行(mm)1200
電源(V)AC100
最小表示(g)500
全高(mm)99
センサータイプロードセル方式
最小表示(kg)0.5
目量(g)500
検定国家検定品
表示形式デジタル
載台寸法(mm)1200×1200
秤量(kg)1500
ひょう量単位kg
1台
¥379,800
税込¥417,780
21日以内出荷
産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚
材質表示部:ABS プラスチック製
電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65
風袋引き範囲0からひょう量まで
モード計量モード:計量、個数、累積
安定時間(秒)1秒
バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間
許容過負荷ひょう量の125%まで
ゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~+40
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)1255
目盛部外径(mm)Φ287
ひょう量単位kg
種類精密台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)345×250
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下
質量(kg)10.5
ひょう量単位kg
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:一体型プリンタ)
電源(V)AC100
表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)
材質(台)スチール製
保護等級【指示計】IP66
機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
電源(V)AC100
表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)
材質(台)スチール製
保護等級【指示計】IP66
機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100
表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)
材質(台)スチール製
保護等級【指示計】IP66
機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100
表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)
材質(台)スチール製
保護等級【指示計】IP66
機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100
表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)
材質(台)スチール製
保護等級【指示計】IP66
機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100
表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)
材質(台)スチール製
保護等級【指示計】IP66
機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。最小表示は切り替え式です。パソコンとの無線通信に対応(工場オプション)。無線プリンタに対応(工場オプション)。USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製
種類台はかり
電源(V)単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
全高(mm)785~805
センサーロードセル方式
検定国家検定品
表示形式デジタル
載台寸法(mm)350×500
ひょう量単位kg
Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。
仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命電池使用で70時間
ひょう量単位キログラム・グラム
IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
仕様使用温度範囲:-10~+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ
種類台はかり
計量皿寸法(mm)247×212
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正(中国語)
IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
仕様使用温度範囲:-10~+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ
種類台はかり
計量皿寸法(mm)247×212
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
種類台はかり
計量皿寸法(mm)247×212
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり
IP68の防水・防塵設計
自動風袋引き機能
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
ブザー機能・表示点滅機能を搭載
見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター
質量(kg)約/3.7
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68準拠
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1
2
3
次へ
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
デジタル台はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。