絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(4)
  • オーハウス(1)
ひょう量
  • 100kg(4)
  • 600kg(1)
最小表示
  • 200g
  • 0.001kg(20)
  • 0.002kg(14)
  • 0.005kg(32)
  • 0.01kg(48)
  • 0.02kg(47)
  • 0.05kg(76)
  • 0.1g(25)
  • 0.1kg(73)
  • 0.2g(8)
  • 0.2kg(51)
  • 0.5g(17)
  • 0.5kg(41)
  • 1g(77)
  • 1kg(18)
  • 2g(47)
  • 5g(56)
  • 10g(55)
  • 20g(44)
  • 50g(34)
  • 100g(13)
種類
  • 種類台はかり(5)
計量皿寸法(mm)
  • 380×264(4)
  • 800×600(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(5)
g(グラム)・kg(キログラム)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
表示形式
デジタル(1)
アナログ・デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
100kg(4)
600kg(1)
台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズオーハウス
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール機種取引証明用:非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備風袋引き範囲最大ひょう量まで保護定格:該当なしディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間出力非対応仕様第2計量台入力:非対応種類台はかり表示形式デジタル
中型自動台はかり Yamato(大和製衡)中型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)1255目盛部外径(mm)Φ287ひょう量単位kg
小型自動台はかり Yamato(大和製衡)小型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287自重(kg)19.7ひょう量単位kg
中型自動台はかり Yamato(大和製衡)中型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)1255目盛部外径(mm)Φ287ひょう量単位kg
小型自動台はかり Yamato(大和製衡)小型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
脚付き
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287質量(kg)19.7ひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり