絞り込み
ひょう量
  • 600kg(1)
最小表示
  • 200g
  • 0.001kg(14)
  • 0.002kg(12)
  • 0.005kg(18)
  • 0.01kg(29)
  • 0.02kg(30)
  • 0.05g(3)
  • 0.05kg(27)
  • 0.1g(10)
  • 0.1kg(10)
  • 0.2g(6)
  • 0.5g(10)
  • 1g(28)
  • 2g(17)
  • 2kg(6)
  • 5g(16)
  • 10g(26)
  • 20g(19)
  • 20kg(7)
  • 50g(12)
  • 100g(3)
種類
  • 種類台はかり(1)
計量皿寸法(mm)
  • 800×600(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(1)
オーハウス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
600kg(1)
  • 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス

    台はかり ディフェンダー3000シリーズ

    オーハウス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷から45日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    仕様第2計量台入力:非対応材質ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)風袋引き範囲最大ひょう量まで機種取引証明用:非対応保護定格:該当なしバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間

『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり