デジタル台はかり :「計量器 デジタル」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ひょう量」から絞り込む
15kg(2)
20kg(1)
30kg(4)
35kg(1)
60kg(3)
75kg(2)
100kg(1)
150kg(3)
200kg(2)
300kg(3)
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位kg
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
表示形式デジタル
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)85(結露なきこと)
風袋引方法あり
作業温度範囲(℃)-10~40
バッテリー寿命電池使用で100時間
ひょう量単位キログラム・グラム
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
材質(計量台)プラスチック
寸法(mm)316×60×316、(プラットフォーム)280×316
単位(計量)キログラム
ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ
風袋引き範囲最大ひょう量まで
動作湿度(%)80(結露なきこと)
作業温度範囲(℃)5~40
バッテリー寿命電池使用で300時間
お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし
ディスプレイ赤色LED
風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能
出力該当なし
ディスプレイ赤色LED
風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで
バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
出力非対応
電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備
保護等級IP66
通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)
表示形式デジタル
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲ひょう量(kg)まで
動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間
ひょう量単位キログラム/グラム
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
その他特定計量器なし
材質【計量台】ステンレススチール
寸法(mm)527×129.4×329、【プラットフォーム】319×329
質量(kg)4.1
ひょう量(kg)15
電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備
最小表示(kg)0.005
通信方式USB(標準装備)
単位グラム/キログラム
ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲最大ひょう量まで
周囲環境温度:-10℃~40℃、湿度:85%(※結露なきこと)
バッテリー寿命電池使用で100時間
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。