絞り込み
計量皿寸法(mm)
200×250・250×250・250×300・300×250・300×380・305×355・345×250・350×350・350×354・350×500・370×500・380×264・380×530・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・1500×1500・計量皿寸法(mm)をもっと見る
表示形式
アナログ・デジタル
校正証明書
付き
風袋引機能
あり
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・福井県・群馬県・鳥取県・鹿児島県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
303件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
スタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズ アズワンスタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズアズワン
77,900税込85,690
1台
19日以内出荷
様々な測定モードを有しています。 約20時間連続使用できます。 ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
寸法(mm)360×580×765種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)表示部LCD、チルト90°、回転360°連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)校正証明書一般校正
デジタル台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)デジタル台はかり(取引証明用)Yamato(大和製衡)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。 加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。 最小表示は切り替え式です。 パソコンとの無線通信に対応(工場オプション) 無線プリンタに対応(工場オプション) USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。トラスコ品番438-6957セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池)材質/仕上計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製質量(kg)14種類デジタル台はかりひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)最小表示(g)20/50全高(mm)785~805載台寸法(mm)350×500
検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
219,800税込241,780
1台
75日以内出荷から91日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト検定検定付
指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定) クボタ計装指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定)クボタ計装
299,800税込329,780
1台
22日以内出荷から27日以内出荷
◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)60目量(kg)0.02種類デジタル台はかり計量皿寸法(mm)350×500計量皿形状角皿表示形式デジタル材質SS質量(kg)13電源(V)AC100全高(mm)120~140センサーデジタルロードセル方式ひょう量単位kg
指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定) クボタ計装指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定)クボタ計装
299,800税込329,780
1台
22日以内出荷から27日以内出荷
◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)30目量(kg)0.01種類デジタル台はかり計量皿寸法(mm)350×500計量皿形状角皿表示形式デジタル材質SS質量(kg)13電源(V)AC100全高(mm)120~140センサーデジタルロードセル方式ひょう量単位kg
指示計組み合わせ式デジタル台はかり300kg(無検定) クボタ計装指示計組み合わせ式デジタル台はかり300kg(無検定)クボタ計装
369,800税込406,780
1台
22日以内出荷から27日以内出荷
◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)300目量(kg)0.1種類デジタル台はかり計量皿寸法(mm)553×703計量皿形状角皿表示形式デジタル材質SS質量(kg)47電源(V)AC100全高(mm)183~213センサーデジタルロードセル方式ひょう量単位kg
指示計組み合わせ式デジタル台はかり150kg(無検定) クボタ計装指示計組み合わせ式デジタル台はかり150kg(無検定)クボタ計装
299,800税込329,780
1台
22日以内出荷から27日以内出荷
◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)150目量(kg)0.05種類デジタル台はかり計量皿寸法(mm)350×500計量皿形状角皿表示形式デジタル材質SS質量(kg)13電源(V)AC100全高(mm)120~140センサーデジタルロードセル方式ひょう量単位kg
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度)クボタ計装
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品)クボタ計装
189,800税込208,780
1台
22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (無検定) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (無検定)クボタ計装
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定)クボタ計装
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BRVIBRA(新光電子)
549,800税込604,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)ひょう量単位kg
本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZ-BVIBRA(新光電子)
429,800税込472,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZVIBRA(新光電子)
649,000税込713,900
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)
299,800税込329,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 防塵・防水型
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量出力IR通信表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
単位水量測定用はかり VIBRA(新光電子)単位水量測定用はかりVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。
用途単位水量測定、エアメーター校正用ひょう量(kg)30最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)高精度電子台はかりVIBRA(新光電子)
769,800税込846,780
1個ほか
翌々日出荷から71日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
用途薬品等の計量、計数はかり最小表示(g)1仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整電源(V)AC100(ケーブル3m)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃)ケーブル長(m)(はかり)5湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
本質安全防爆デジタル台はかり ヤマト・インダストリー本質安全防爆デジタル台はかりヤマト・インダストリー
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能目量(g)50最小表示(g)50トラスコ品番162-0870材質ステンレス(SUS304)幅(mm)500質量(kg)44高さ(mm)145~170タイプ中型ポールタイプ種類デジタル台はかり奥行(mm)895ひょう量(kg)300電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)全高(mm)1327~1352センサー電気抵抗線式ロードセル検定検定外品(取引証明以外用)載台寸法(mm)500×750防塵防水性能非防水(IP20準拠)ひょう量単位kg
デジタル体重計(一体型) ヤマト・インダストリーデジタル体重計(一体型)ヤマト・インダストリー
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番162-0760セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)784~804検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
デジタル体重計(セパレート型) ヤマト・インダストリーデジタル体重計(セパレート型)ヤマト・インダストリー
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。 表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。 集団検診などに最適です。 ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番161-9271セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)102検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり エスコ220kg(0.02-0.1kg)防水台はかりエスコ
84,800税込93,280
1個
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量220kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり エスコ60kg(0.005-0.02kg)防水台はかりエスコ
79,800税込87,780
1個
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズA&D(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷から15日以内出荷
洗える防塵・防水等級IP65計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ応答速度約1秒3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm表示部は上向き方向に無段階で調整可能ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
産業用台はかりのスタンダードモデル。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 高い精度と素早い表示安定性。 プリンタや表示灯など、オプションによる機能拡張。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
ひょう量(kg)(切替式)60/150目量(g)(切替式)20/50計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500ひょう量単位kg
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
産業用台はかりのスタンダードモデル。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 高い精度と素早い表示安定性。 プリンタや表示灯など、オプションによる機能拡張。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
ひょう量(kg)(切替式)15/32目量(g)(切替式)5/10計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350ひょう量単位kg
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷
産業用台はかりのスタンダードモデル。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 高い精度と素早い表示安定性。 プリンタや表示灯など、オプションによる機能拡張。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
ひょう量(g)(切替式)3000/6000目量(g)(切替式)1/2計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×250ひょう量単位g
デジタル料金はかり Yamato(大和製衡)デジタル料金はかりYamato(大和製衡)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
・防水仕様の料金はかり 防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。 ・コンパクトで持ち運び自由自在 乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。 ・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。 ※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。 ・金額を目標とした計量ができます(定額計量) 目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。 目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。 ※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。 ・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。 ・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。 よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。
用途電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。 防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、 百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。材質ABS樹脂消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP65準拠自重(kg)約2.8 (乾電池含む)ひょう量単位g
デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品) クボタ計装デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品)クボタ計装
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷から27日以内出荷
移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。ひょう量(g)1500目量(kg)0.5質量(kg)約33電源AC100V ACアダプタ寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200検定ひょう量単位g
デジタル台秤(電池式Uスケール/検定品) クボタ計装デジタル台秤(電池式Uスケール/検定品)クボタ計装
359,800税込395,780
1台
20日以内出荷から25日以内出荷
移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 屋外でも見やすい大型液晶表示採用。 電源のない場所でも使える電池式。
用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。ひょう量(g)1500目量(kg)0.5仕様指示計:IP54相当付属品マンガン乾電池(動作確認用)質量(kg)約33電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200検定機能ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフひょう量単位g
卓上台はかり アズワン卓上台はかりアズワン
43,200税込47,520
1個
翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
239,800税込263,780
1台
81日以内出荷
重量物用大型台はかり プリンタ内蔵タイプ見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付き加算・累計機能kg・個数モード表示部は上方向に角度調整可能(4段階)表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。
大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズA&D
249,800税込274,780
1台
76日以内出荷から91日以内出荷
重量物用大型台はかり プリンタ内蔵タイプシングルレンジの高分解能(1/6000)見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付き加算・累計機能kg・個数モード表示部は上方向に角度調整可能(4段階)表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台はかり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700風袋引方法あり
大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D大型デジタル台はかり HW-CシリーズA&D
209,800税込230,780
1台
76日以内出荷から81日以内出荷
重量物用大型台はかりシングルレンジの高分解能(1/6000)見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付き加算・累計機能kg・個数モード表示部は上方向に角度調整可能(4段階)表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。質量(kg)45種類台はかり電源ACアダプタ(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、20VA)または、単1形乾電池*4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタル外形寸法D(mm)943外形寸法W(mm)600サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)942最大計数値(個)60000計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約600時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS430
台はかり用データロガー エスコ台はかり用データロガーエスコ
40,000税込44,000
1個
8日以内出荷
外形寸法(mm)127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)電源アルカリ単3電池×2本(付属)、RS-232C・USB より給電、またはAC電源エスコ品番EA715DL
60kg( 10g) 台はかり エスコ60kg( 10g) 台はかりエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
150kg( 20g) 台はかり エスコ150kg( 20g) 台はかりエスコ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-150ひょう量単位kg
FT-i用表示器スタンド A&DFT-i用表示器スタンドA&D
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
指示計取り付けスタンド
検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ A&D検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-KシリーズA&D
319,800税込351,780
1台
21日以内出荷から41日以内出荷
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)フォークリフトで簡単に運搬可能ですU字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzひょう量1200kgケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm最小表示(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs測定範囲(kg)10~1200状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡)定量計量専用機 Pack NAVIYamato(大和製衡)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現
種類定量計量専用機表示形式デジタル消費電力(W)通常0.04、最大0.45計量皿形状角皿保護等級IP65準拠電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ乾電池使用時)電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能検定検定外品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117質量(kg)約2.7(電池含む)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204ひょう量単位g

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら