絞り込み
ひょう量
  • 12kg(6)
  • 22kg(6)
  • 32kg(6)
  • 52kg(6)
最小表示
  • 0.0001kg(4)
  • 0.001kg(4)
  • 0.1g(6)
  • 1g(6)
種類
  • 種類台はかり(6)
計量皿寸法(mm)
  • 345×250
  • 200×250(4)
  • 250×250(6)
  • 250×300(5)
  • 300×250(20)
  • 300×380(8)
  • 305×355(6)
  • 350×350(29)
  • 350×354(5)
  • 350×500(21)
  • 370×500(35)
  • 380×264(5)
  • 380×530(6)
  • 390×530(6)
  • 400×500(5)
  • 550×700(26)
  • 600×700(42)
  • 1000×1000(7)
  • 1200×1200(15)
  • 1500×1500(6)
校正証明書
  • 付き(4)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(6)
kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
ブランド
  • 島津製作所(6)
島津製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
12kg(6)
22kg(6)
32kg(6)
52kg(6)
精密台はかりBX-Kシリーズ 島津製作所精密台はかりBX-Kシリーズ島津製作所
179,800税込197,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下ひょう量単位kg
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
●耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。●測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。●kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
289,800税込318,780
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型) 島津製作所精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型)島津製作所
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下ひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり