商品豆知識
「ひょう量」から絞り込む
6kg(39)
15kg(48)
30kg(90)
32kg(45)
60kg(107)
120kg(36)
150kg(98)
300kg(81)
600kg(59)
1500kg(35)
ひょう量をもっと見る
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~+40
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)1255
目盛部外径(mm)Φ287
ひょう量単位kg
種類精密台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)345×250
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下
質量(kg)16.5
ひょう量単位kg
◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
用途食品、化学、鋼鉄、機材など。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
材質SS
電源(V)AC100
センサーデジタルロードセル方式
ひょう量単位kg
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)60
目量(g)20
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)500×750
電源(V)AC100
高さ(mm)148
使用温度範囲(℃)-10~+40
質量(kg)37
仕様ロードセル方式
トラスコ品番838-4120
ひょう量単位kg
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)60
目量(g)20
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×500
電源(V)AC100
高さ(mm)112
使用温度範囲(℃)-10~+40
質量(kg)13.8
仕様ロードセル方式
トラスコ品番817-2771
ひょう量単位kg
1台
¥278,800
税込¥306,680
4日以内出荷
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。
USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。
計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。
分解能1/6000の高精度タイプです。
振動除去機能を搭載しています。RS232C、RS485、Bluetooth、Zbeeで生産管理が可能です。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)500×750
センサーロードセル方式
保護等級IP66(指示計部)
材質ステンレス製(SUS304)
電源(V)AC100
検定国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)148
質量(kg)37
ひょう量単位kg
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。振動除去機能の搭載により表示のチラツキを抑えます。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)300
目量(g)100
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)500×750
センサーロードセル方式
保護等級IP66(指示計)
電源(V)AC100
検定国家検定品(新検則適合品)
使用温度範囲(℃)-10~40
全高(mm)148
質量(kg)37
トラスコ品番405-1629
ひょう量単位kg
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,980
税込¥74,778
11日以内出荷
種類台はかり
電源ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)
表示部液晶表示
表示形式デジタル
安定時間(秒)3(代表値)
ひょう量単位kg
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-4~40
電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
本体質量(kg)3
再現性0.002kg
表示形式デジタル
材質(計量皿)SUS304ステンレススチール
ひょう量単位kg
計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現
種類定量計量専用機
表示形式デジタル
消費電力(W)通常0.04、最大0.45
計量皿形状角皿
保護等級IP65準拠
電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能。
検定検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117
質量(kg)約2.7(電池含む)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204
ひょう量単位g
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)1255
目盛部外径(mm)Φ287
ひょう量単位kg
車付き
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)800
目盛部外径(mm)Φ287
質量(kg)21.7
ひょう量単位kg
脚付き
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
高さ(mm)800
目盛部外径(mm)Φ287
質量(kg)19.7
ひょう量単位kg
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)60
目量(g)20
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×500
電源(V)AC100
高さ(mm)95
使用温度範囲(℃)-10~+40
質量(kg)15.3
仕様ロードセル方式
トラスコ品番454-8434
ひょう量単位kg
1台
¥269,800
税込¥296,780
16日以内出荷
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
目量(g)10
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×500
電源(V)AC100
高さ(mm)95
使用温度範囲(℃)-10~+40
質量(kg)15.3
仕様ロードセル方式
トラスコ品番454-8418
ひょう量単位kg
1台
¥269,800
税込¥296,780
16日以内出荷
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)150
目量(g)50
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×500
電源(V)AC100
高さ(mm)95
使用温度範囲(℃)-10~+40
質量(kg)15.3
仕様ロードセル方式
トラスコ品番454-8388
ひょう量単位kg
1台
¥269,800
税込¥296,780
16日以内出荷
載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
センサーロードセル方式
電源(V)AC100
検定国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位kg
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。