6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
6kg(1)
15kg(1)
30kg(5)
50kg(1)
60kg(1)
100kg(1)
150kg(1)
200kg(1)
300kg(1)
3000g(1)
お手入れ簡単ガラスプレート!全面フラット 最大3000g計量 オートパワーオフ タッチセンサースイッチ採用 追加計量・減算計量OK
最大計量(g)3000 本体寸法(mm)215×140×21 材質強化ガラス・ABS樹脂 質量(g)約365 使用電池単4乾電池×2本 表示単位1g アズワン品番64-9289-20 風袋引方法0表示機能 ひょう量単位g
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書 材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 校正証明書一般校正
1セット
89,980 税込98,978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書 材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 校正証明書JCSS校正
1セット
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 出力非対応 電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 保護等級IP66 通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ) 表示形式デジタル ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲ひょう量(kg)まで 動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと) バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間 ひょう量単位キログラム/グラム
1台
99,980 税込109,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります