デジタル台はかり :「計量器 デジタル」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ひょう量」から絞り込む
30kg(13)
60kg(12)
120kg(10)
150kg(12)
300kg(11)
600kg(11)
1200kg(11)
1500kg(10)
3000g(11)
15000g(10)
コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
消費電力(W)1以下
電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)
表示方式LCD6 桁7セグメント表示
使用環境温度(℃)-5~+40
表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク
使用環境湿度(%)20~80 (※結露なきこと)
計量精度1/1500
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
検定検定付
目量単目量
表示形式デジタル
防塵防水性能IP67
表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)
適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.16MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)約20
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
検定検定付
目量単目量
表示形式デジタル
防塵防水性能IP67
表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)
適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.16MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル台はかり
- アナログ台はかり
- 防塵/防水デジタル台はかり
- 防爆はかり
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。