カテゴリ
測定・測量用品
測定用品
はかり
台はかり
防塵/防水デジタル台はかり
絞り込み
ひょう量
150kg
(5)
220kg
(1)
最小表示
0.05kg
0.001kg
(1)
0.002kg
(1)
0.005kg
(5)
0.01kg
(9)
0.02kg
(9)
0.1kg
(3)
0.2kg
(6)
0.4kg
(4)
0.5g
(2)
0.5kg
(2)
1g
(13)
1kg
(4)
2g
(13)
4kg
(1)
5g
(14)
10g
(17)
20g
(14)
50g
(13)
100g
(6)
校正証明書
付き
(2)
適合地域
三重県
(6)
京都府
(6)
佐賀県
(6)
兵庫県
(6)
北海道
(6)
千葉県
(6)
和歌山県
(6)
埼玉県
(6)
大分県
(6)
大阪府
(6)
奈良県
(6)
富山県
(6)
山口県
(6)
山形県
(6)
山梨県
(6)
岐阜県
(6)
岡山県
(6)
岩手県
(6)
島根県
(6)
広島県
(6)
適合地域をもっと見る
種類
台はかり
(6)
計量皿寸法(mm)
350×500
(2)
380×530
(2)
390×530
(1)
350×500・380×530・390×530
防塵防水性能
IP65
(2)
IP68
(1)
IP65・IP68
ひょう量単位
kg(キログラム)
(5)
kg(キログラム)
風袋引機能
あり
(2)
あり
表示形式
デジタル
(6)
デジタル
ブランド
A&D(エー・アンド・デイ)
(2)
Yamato(大和製衡)
(2)
イシダ
(2)
A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・イシダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
10,000-50,000円
(1)
50,000-100,000円
(2)
100,000円以上
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測定用品
はかり
台はかり
防塵/防水デジタル台はかり
防塵/防水デジタル台はかり
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
ひょう量
」
から絞り込む
150kg
(5)
220kg
(1)
最小表示:
0.05kg
すべて解除
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)
¥
49,980~
税込
¥
54,978~
特価
1台
当日出荷
から
34日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途
取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質
計量台:鉄製
ケーブル長(m)
約1.5
表示
7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP68
電池寿命
約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
精度等級
3級
材質(計量皿)
SUS304
バリエーション一覧へ(51)
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き
Yamato(大和製衡)
¥
89,980
税込
¥
98,978
1台
4日以内出荷
から
27日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)
350
高さ(mm)
795~802
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
奥行(mm)
605
消費電力(W)
0.03
電源
単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)
DC6
計量皿寸法(mm)
350×500
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式
デジタル
載台寸法(mm)
350×500
電池寿命(連続時間)
約3000(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)
防水保護等級
IP65準拠
ひょう量単位
kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
バリエーション一覧へ(21)
デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ
イシダ
¥
149,800
税込
¥
164,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現国家検定取得品
種類
台はかり
電源
・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)
表示方式
液晶表示
計量方式
電気抵抗線式(ロードセル方式)
表示精度
1/3000
使用環境温度(℃)
-10~40、
防塵防水性能
IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
精度等級
Ⅲ級
風袋引方法
あり
使用環境湿度(%)
相対湿度:Max.95・結露無き事
バリエーション一覧へ(28)
デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ
イシダ
¥
169,800
税込
¥
186,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠国家検定取得品
種類
台はかり
電源(V)
AC100±10%
表示方式
蛍光表示
計量方式
電気抵抗線式(ロードセル方式)
表示精度
1/3000
使用環境温度(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水
精度等級
Ⅲ級
風袋引方法
あり
使用環境湿度(%)
相対湿度:Max.95・結露無き事
ひょう量単位
kg(キログラム)
バリエーション一覧へ(21)
車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き
Yamato(大和製衡)
(1件のレビュー)
¥
139,800
税込
¥
153,780
1台
5日以内出荷
から
14日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)
350
高さ(mm)
873
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
奥行(mm)
605
消費電力(W)
0.03
電源
単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)
DC6
計量皿寸法(mm)
350×500
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式
デジタル
電池寿命(連続時間)
約3000(アルカリ電池使用時)
関連資料
製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)
防水保護等級
IP65準拠
ひょう量単位
kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
バリエーション一覧へ(28)
検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)
¥
139,800
税込
¥
153,780
1台
翌日出荷
から
63日以内出荷
取引・証明用洗える防塵・防水等級IP65計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ応答速度約1秒3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途
取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等
検定
検定付
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(30)
『台はかり』には他にこんなカテゴリがあります
デジタル台はかり
アナログ台はかり
防塵/防水デジタル台はかり
防爆はかり
おすすめ人気ランキング
デジタルはかり
デジタル台はかり隔測式
デジタル台はかり 防水
デジタル料金はかり
デジタル台はかり
デジタル台はかり 検定付
防水 デジタルはかり
防水デジタルノギス
デジタル 台はかり 30kg